- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 充電式ledサーチライトのおすすめ人気ランキング
充電式ledサーチライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「充電式ledサーチライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 強力ライト」、「明るい 懐中 電灯」、「大型懐中電灯」などの商品も取り扱っております。
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
電球の種類
LED
使用電池
内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)
全光束(Lm)
約1500
特殊用途
防水
材質
ABS/PC
仕様
充電時間:約3-4
セット内容
サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
15
出力
USB:5V 1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×152
発光色
昼光色(6500K)
光源
LEDチップ×3
点灯方式
Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電電圧(V)
AC-DC5 1.5A
電池寿命
充放電繰り返し数 約500回
照射角
15°
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)
照射距離(m)
約900
演色指数(Ra)
>80
連続点灯時間(時間)
Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能
・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
全光束(Lm)
1000
防水保護等級
IP65(生活防水)
材質
ABS、PC
セット内容
サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
12
出力
(充電器)5V 1.2A
本体質量(g)
約435
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×179.58×149.38
光源
LEDチップ×3個
バッテリー
グッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
色温度(K)
6000
LED色
昼光色
電池寿命
充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)
約3~4
モード
点灯/Hi-Lo-SOS(3モード)
充電方式
AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
900
点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
照射角度(°)
15(狭角)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源
ニッケル水素充電池
外径×全長(mm)
62×224
仕様
屋内型
付属品
ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター
寸法(mm)
Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
290
全光束(Lm)
100
入力プラグ
2Pプラグ
充電時間
12時間
使用電球
LED
耐水性
なし
光束(Lm)
100
照射角
スポット型
照射距離(m)
60m
電球の種類
LED
小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源
ニッケル水素電池(日本製・付属)
全長(mm)
159
付属品
ストラップ
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
140
外径(Φmm)
45
全光束(Lm)
50
充電時間(時間)
約4
光束(Lm)
50
点灯時間
約2時間
電球の種類
LED
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。
扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源
単2形乾電池(3個)別売
特殊用途
防浸
全長(mm)
146
材質
ポリマー樹脂
付属品
ショルダーストラップ
トラスコ品番
764-4787
質量(g)
554
外径(Φmm)
75
全光束(Lm)
500
保護等級
IP67
連続点灯時間
強 約55時間。中 約120時間。弱 約260時間
耐水性
防浸タイプ
光束(Lm)
500
照射距離(m)
強 360m。中 250m。弱 115m
点灯時間
約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)
電球の種類
LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)
100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)
High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
214×261×328
防塵防水性能
IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)
High 750、Low 450
光源
LED20灯10W
適合バッテリー
A-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)
2(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0440
バッテリー電圧(V)
14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
5つの発光モードが使える多機能ライト
1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドルを搭載
アウトドアレジャーや緊急災害時にも安心の乾電池仕様
使用電池
単3乾電池 × 3本
明るさ(Lm)
High約230/Low約160/サイドCOB(白色)約150/サイドCOB(赤色)約20
防水性
IPX4
仕様
業務用
付属品
テスト用電池3本
質量(g)
約396(電池含む)
点灯方式
消灯→スポットLow→スポットHigh→サイドCOB(白色)→サイドCOB(赤色)→サイドCOB(赤色点滅)→消灯
耐衝撃性
1m
照射距離(m)
最大約200
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
98×179×139
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。
BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途
付属品
専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ
寸法(mm)
175×170×46
質量(g)
925
連続使用時間(時間)
2~20
充電時間(時間)
3~4
アズワン品番
65-1963-84
明るさ(Lm)
1800
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。
内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。
付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池
単2アルカリ乾電池4本(別売)
明るさ(Lm)
210
色
ブラック
付属品
DC12V電源コード、ストラップ
連続使用時間(時間)
約8.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ
長時間照射高出力サーチライト
単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力
23時間の連続点灯が可能
照射距離459mの長距離照射
可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能
ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電源
単1アルカリ電池×4本(別売)
明るさ(Lm)
470
防塵防水性能
54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約125×148×190
質量(g)
984
連続点灯時間(時間)
約23
照射距離(m)
最大約459
落下耐久(m)
1
付属品
ショルダーストラップ
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。
約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源
単1形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
124×193
付属品
ショルダーストラップ
トラスコ品番
384-1707
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
450
全光束(Lm)
165
使用電球
LED
連続点灯時間
最大80時間
耐水性
防滴タイプ
光束(Lm)
165
照射距離(m)
315m
電球の種類
LED
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。
ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。
取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。
前方約200m先の家屋へも十分照射できます。
。
ボディ材質:アルミダイキャスト
ステー材質:ステンレス
重量:1.84Kg(ステーを除く)
動作電圧:12V/24V 兼用タイプ
消費電力:60W
防水性能:IP68
明るさ:6,000LM
バルブ寿命:30,000時間以上
配線長さ:約30cm
取付:M8 ノブボルト
ライト部寸法:Φ180×奥行100mm
ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm)
ライト部:Φ180×奥行100
質量(kg)
1.84(ステーを除く)
軸長(mm)
ステー:400
消費電力(W)
60
取付ボルト
M8ノブボルト
材質(ボディ)
アルミダイキャスト
配線長
約30cm
動作電圧
12V/24V兼用タイプ
LED寿命(時間)
30000以上
明るさ(Lm)
6000
防水保護等級
IP68
照射距離(m)
約200
材質(ステー)
ステンレス
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。
独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。
ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。
地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。
レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類
ハロゲン
材質
本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂
質量(kg)
0.6
電源コード(m)
約5
使用電池
単2アルカリ乾電池4本(別売)
明るさ(Lm)
210
色(本体)
イエロー
全長(mm)
172
付属品
DC12V電源コード、ストラップ
質量(g)
816(電池装着時)
連続使用時間(時間)
約8.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)
7.2
連続使用時間(時間)
約5時間(7.2V/1.0Ah)
連続使用時間(分)
約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)
光源
高輝度LED
能力
径内350Lx以上
適合バッテリー
BL0715
質量(kg)
0.06(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
7.2
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類
LED
全光束(Lm)
20
防水性
IPX2
照度(Lux)
約350
高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)
アルミ
保護等級
IP67
光源色
白色
充電可能回数
300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性
落下:1m
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
63
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×42×119
連続使用時間(時間)
約3(満充電時)
光源
白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式
明暗センサー
充電時間(時間)
約36(満充電)
検知方式
明暗センサー
アズワン品番
65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
充放電回数(回)
約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源
ニッケル水素充電池(付属)
外径×全長(mm)
68×205
仕様
屋内型
付属品
ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
330
全光束(Lm)
100
使用電球
LED
充電時間(時間)
12
耐水性
なし
光束(Lm)
100
照射距離(m)
60m