充電式ledハンディライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
115件の「充電式ledハンディライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式アルミ強力LEDライト」、「充電 式 led ライト マグネット」、「マグネット付きライト」などの商品も取り扱っております。
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 257 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:60~700、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×44×380 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3~4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (5.1MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ 屋外型 色温度(K) 6000 寿命 球:50000時間 使用環境温度(℃) -10~40 照射角度(°) スポット/20、ワイド/80
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-39SB) 質量(g) 162 電源 専用リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(付属) 直径×長さL(Φmm×mm) 約30.1×150.4 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP64 バッテリー容量(mAh) 2000 光束(Lm) 最大600 明るさ(Lm) 約600~60 照射距離(m) 最大約182 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約3~22 落下耐久(m) 2
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類 LED 電源 リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm) (ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm) 約137 保護等級 IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源 白色LED(交換不可) 定格入力 DC5V 2.0A(最大) 定格出力 DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間) 約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間) (ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx) (ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g) 約148 最大径(Φmm) 約34 付属品 充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

充電式なので、コードが邪魔になりません。 厚さ35mmで薄型コンパクト。 フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。
電球の種類 LED トラスコ品番 162-3607 種別 充電式 厚さ(mm) 35 質量(g) 205 アズワン品番 65-0557-99
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大500ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-37SB) 質量(g) 141 電源 専用リチウムイオン充電池3.7V 1400mAh(付属) 直径×長さL(Φmm×mm) 約30.1×135.7 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP64 バッテリー容量(mAh) 1400 光束(Lm) 最大500 明るさ(Lm) 約500~50 照射距離(m) 最大約164 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約2.5~22 落下耐久(m) 2
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

LW-10N型がパワーアップ!! 全光束800Lmとさらに明るくなりました。 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz) 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付 先端に収納式吊り下げフック付 強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に! ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に! 吊り下げフックを使用してレジャー照明に! 付属品 ACアダプター、DC12V専用カープラグ 質量(kg) 0.33 全光束(Lm) HI時:800 定格ランプ電力(W) 10 光源 白色LED48個(10W) バッテリー リチウムイオン電池 明るさ(Lx) (50cm先)2080、(1m先)433 バッテリー電圧(V) 7.4 フック 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 2600 防水仕様 防雨型 使用場所 屋内外 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品 専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番 244-0843 全長(mm) 103 ブラック 本体質量(g) 約36(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×103 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-07 照射距離(m) パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 900~50 直径×長さL(Φmm×mm) 約29.5×141.8 防塵防水性能 IP66 質量(g) 177 連続点灯時間(時間) 約7~80 照射距離(m) 最大約179 落下耐久(m) 2 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回) 約300 充電時間(時間) 約4 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 約2800 電池 専用リチウムイオン充電池
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品 USBケーブル 質量(g) 314 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×46×255 首振角度(°) 前後180 バッテリー リチウムイオン3.7V 2600mAh 照度(Lx) スポット:900、ワイド:145 使用環境温度(℃) -10~40 光源色 昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000) 充電電圧(V) DC5 充電電流(A) 1 電池寿命 約500回 充電時間(時間) 3.5 LED スポット:1球 1.5、ワイド:3 アズワン品番 64-9175-93 LED寿命(時間) 4000 マグネット マグネット/フック RoHS指令(10物質対応) 対応 定格光束(Lm) スポット:120、ワイド:400 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) スポット:9、ワイド:2.5 照射角度(°) スポット:40、ワイド:120
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0879 全長(mm) 151 ブラック 本体質量(g) 約170(電池含) 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) Φ35×151 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5 光束(Lm) ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-10 照射距離(m) ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 270 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:560/280、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×57×310 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (3.9MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類 LED 付属品 フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g) 約350 外形寸法(mm) 約41×57×415(本体のみ) 定格 充電/DC5.5V、2A 光源 白色LED×70 バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用時間 約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V) 3.6 使用環境温度(℃) 0~45 充放電回数 約500サイクル 保存環境 -10~70℃ バッテリー容量(mAh) 4200 明るさ(Lm) 380(LED合計/参考値) 防水保護等級 IP67準拠
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様 スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム 付属品 ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 寸法(mm) 約Φ32.3×166 シルバー 質量(g) 156 電源 専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 全光束(Lm) 480ルーメン(Highモード時) 寸法(Φmm×Lmm) 30.1×150.8 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 輝度 約10130カンデラ 使用電池 専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh 連続点灯時間 4.5H(最大ルーメン時) 防塵防水性能 64 電池寿命 充放電約300回 充電時間(時間) 付属専用充電池:約4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 30.3×151.1 光束(Lm) 450 明るさ(Lm) 450~100 実用点灯時間 約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時) 照射距離(m) 157 点灯時間 約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード) 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 10~40 落下耐久(m) 2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネット マグネット 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g) 約130(電池含む) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度 約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命 充放電 約500回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m) 約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30.5×220×36.5 点灯時間(時間) 約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°) 170 落下耐久(m) 2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 1800 色(本体) ブラック 防水性 IPX4相当 材質 アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×33×33 質量(g) 160 インターフェイス micro USB 付属品 充電用USBケーブル 点灯方式 通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池 リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 41×41×164 ブラック 質量(g) 290 全光束(Lm) 最大5000 使用電源 リチウムイオン充電池 充電時間(時間) 約6 バッテリー容量(mAh) 4000 使用場所 屋内外 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP64 光束(Lm) 約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.0×325.0×45.5 質量(g) 280 電源 リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~18 照射距離(m) 約32 落下耐久(m) 2 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間) 約5(内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(内蔵充電池使用) フック ダブル背面フック 使用場所 屋内外 マグネット 底面マグネット 電球の種類 LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷