充電式ledペンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
83件の「充電式ledペンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB充電式ペンライト」、「ペンライト 強力」、「ペンライト 高輝度」などの商品も取り扱っております。
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様 トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm 質量(g) 約58 仕様1 CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×21.5×26.3 バッテリー 高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP20 充電時間(時間) 約2.5 設置場所 屋内 耐衝撃性能 IK07 アズワン品番 64-9305-54 マグネット RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g) 48 連続使用時間(時間) 2.3(強) 防塵防水性能 IP66 充電時間(時間) 2.5 使用場所 屋内・外 明るさ(Lm) 350(強) 電球の種類 LED 充電端子 USB micro-B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。 専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品 専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番 244-0854 全長(mm) 150 ブラック 本体質量(g) 約55(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×150 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-08 照射距離(m) パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番 244-0852 全長(mm) 164 ブラック 本体質量(g) 約62(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×164 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-15 照射距離(m) パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト 電球の種類 LED ブラック 使用電池 充電池 明るさ(Lm) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品 USBケーブル ケーブル長(m) 0.8 連続使用時間 2.5時間 光源 COB 充電時間 3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×17.5×171.5 バッテリー容量(mAh) 750 防水仕様 IPX4
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品 専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番 244-0843 全長(mm) 103 ブラック 本体質量(g) 約36(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×103 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-07 照射距離(m) パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番 244-0848 全長(mm) 120 ブラック 本体質量(g) 約44(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×120 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-14 照射距離(m) パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm) ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池 単4アルカリ電池×2本(別売) 材質 アルミ 質量(g) 39(電池含まず) 保護等級 IPX4 光束(Lm) 120 取扱説明書 (3.5MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。
主要材質 アルミニウム 点灯時間 5時間
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 54 直径×長さL(Φmm×mm) 約14.8×136.7 防塵防水性能 x4 照射距離(m) 最大約64 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 約6.5 落下耐久(m) 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様 防沫形 トラスコ品番 824-5452 セット内容 ペンクリップ 質量(g) 28 保護等級 IPX4 外径(Φ)×全長(mm) 15.2×132 連続点灯時間 約10.5時間(アルカリ電池使用時) LED LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m) (最大)48 特殊用途 防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装 付属品 充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル 質量(g) 60 切替方式 トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯 本体寸法(mm) 28.4×21.6×164.1 充電時間(時間) 2.5(マイクロUSB 5V-1A) 動作温度(℃) -10~40 使用後の手入方法 1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。 稼働時間(時間) COBライト:1.5、トーチライト:4
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様 防滴仕様 付属品 ペンクリップ 質量(g) 23 外径×全長(mm) 14.5×109 連続点灯時間 約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途 防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 材質 ABS 質量(g) 40(電池含まず) 切替方式 on/offシンプルスイッチ 連続使用時間 約4 光源 SMD LEDチップ3W 使用電池 単4電池×3本 寸法(縦×横×奥行)(mm) 170×20×25 明るさ(Lm) 180 装着方式 マグネット付クリップ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類 LED 電源 リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm) (ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm) 約137 保護等級 IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源 白色LED(交換不可) 定格入力 DC5V 2.0A(最大) 定格出力 DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間) 約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間) (ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx) (ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g) 約148 最大径(Φmm) 約34 付属品 充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ストリームライトスタイラス プロ
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別 USB UV ブラック アズワン品番 62-2930-91
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。 ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。 メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。 底部とクリップ側に強力なマグネット付き。 点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。 調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
寸法(mm) 145×20×23 質量(g) 85 連続使用時間(時間) 強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 1.5 バッテリー容量(mAh) 800 明るさ(Lm) 強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95 充電端子 USB Type-C
1個
5,198 税込5,718
当日出荷