先曲 ペンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
133件の「先曲 ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 つまむ」、「先曲ラジオペンチ」、「フックボルト」などの商品も取り扱っております。
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm) 141 トラスコ品番 828-3580 質量(g) 70 先端 先曲がり 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 13 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 40 バネ 有り 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm) 160 先端 先曲がり 材質 S55C 質量(g) 141 最大口開き(mm) 40 刃部硬度 HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1本
858 税込944
当日出荷

スリーピークス先曲ペンチ
先端角度60°。先端刻みなし。
呼び寸法(mm) 150 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 120 先端 60°先曲がり 先端角度 60° 硬度HRC(刃部) 42~50(本体) バネ 無し
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 180 軸穴種別 軸用 軸径(Φmm) 1.8 適合スナップリング(mm) 10~25
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 155 先端形状 ベントノーズ/ロングノーズ トラスコ品番 859-2059 材質 本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
1丁
539 税込593
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類 ノーズプライヤ 握り部 滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC 45 材質 S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 826-6571 材質 クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 質量(g) 85 先端 先曲り 刃部硬度 (HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り 切断能力(Φmm) より線 2.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。 呼び寸法(mm) 165 トラスコ品番 381-9418 材質 ステンレス鋼 全長(mm) 163 質量(g) 80 寸法H(mm) 1 先端 先曲り 硬さ HRC50~55(刃部) 寸法A(mm) 163 切断能力 プラスチック可 寸法F(mm) 8 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 8 寸法B(mm) 48 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 97 寸法I(mm) 10 寸法G(mm) 1.5 切断能力(Φmm) 鉄線 針金(なまし鉄線)1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り 刃先角度(°) 45
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 先端 縦曲り バネ 無し 仕様 先端部ギザ付き、ROHS対応 トラスコ品番 447-0494 材質 特殊鋼 全長(mm) 154 質量(g) 120 材質(グリップ) 樹脂 先端形状 E×F:3.0×2.5 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 132 先端形状 ニードルノーズ 頭部幅(mm) 14 頭部厚(mm) 8 柄幅(mm) 50 先端長(mm) 34 質量(g) 65 トラスコ品番 853-4891
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる 呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 381-9477 材質 ステンレス鋼 全長(mm) 149 質量(g) 55 寸法H(mm) 1.2 硬さ HRC48~53(刃部) 寸法A(mm) 149 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 46 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 89 寸法G(mm) 2 刃先角度(°) 45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に 先端 先曲がり サイズ(mm) 120 バネ 有り(片側固定構造) 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 118 寸法A(mm) 118 寸法D(mm) 6 寸法E(mm) 60 寸法B(mm) 22.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm) 157 トラスコ品番 828-3542 質量(g) 125 先端 先曲り 頭部厚(mm) 10 頭部幅(mm) 17 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 先端長(mm) 47 バネ 無し 柄幅(mm) 52 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.0 切断能力(Φmm) ステンレス 1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 280 先端形状 ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端部は40度曲がっています。
種類 精密プライヤ 全長(mm) 135 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm) (ジョイント部)12.5 厚さ(mm) (ジョイント部)7.0 質量(g) 73 口先長(mm) 32 先端厚さ(mm) 3.5 先端幅(mm) 1
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に 先端 先曲がり サイズ(mm) 120 バネ 有り トラスコ品番 828-3779 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 120 質量(g) 75 寸法A(mm) 120 寸法D(mm) 6 寸法E(mm) 60 寸法B(mm) 22.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端 ベントタイプ サイズ(mm) 150 バネ 有り トラスコ品番 828-3784 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 148 質量(g) 75 寸法A(mm) 148 寸法D(mm) 6 寸法E(mm) 35 寸法B(mm) 50.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に 先端 ベントタイプ45°角 サイズ(mm) 150 バネ 有り トラスコ品番 828-3826 材質 ステンレスSUS420J2 全長(mm) 153 質量(g) 66 寸法A(mm) 153 寸法D(mm) 8.5 寸法E(mm) 45 寸法B(mm) 38.5 寸法C(mm) 48 切断能力(mm)軟鉄線 1.5 切断能力(mm)軟銅線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
先端形状 ロングノーズ
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)