- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 先曲がりペンチのおすすめ人気ランキング
先曲がりペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「先曲がりペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 つまむ」、「特殊ペンチ」、「先曲がりラジオペンチ」などの商品も取り扱っております。
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)
141
トラスコ品番
828-3580
質量(g)
70
先端
先曲がり
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
13
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
40
バネ
有り
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
切断能力(Φmm) ステンレス
0.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)
160
先端
先曲がり
材質
S55C
質量(g)
141
最大口開き(mm)
40
刃部硬度
HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
1本
¥858
税込¥944
当日出荷
つかむ、挟む、切る、曲げるなどの細かい作業(難作業)に適しています。
全長(mm)
125
先端
先曲がり
バネ
付
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に
先端
ベントタイプ
サイズ(mm)
150
バネ
有り(片側固定構造)
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
146
質量(g)
60
寸法A(mm)
146
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
50.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
826-6571
材質
クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
質量(g)
85
先端
先曲り
刃部硬度
(HRC)54~62
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
切断能力(Φmm) より線
2.0
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)
157
トラスコ品番
828-3542
質量(g)
125
先端
先曲り
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
先端長(mm)
47
バネ
無し
柄幅(mm)
52
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.0
切断能力(Φmm) ステンレス
1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)
125
材質
SUS420J2ステンレス
幅(mm)
50
質量(g)
70
先端
先曲り
最大口開き(mm)
20
切断能力(Φmm) 硬線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
1.5
バネ
有り
アズワン品番
64-9372-48
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)
159
先端
先曲り
バネ
無し
トラスコ品番
370-8098
質量(g)
115
先端硬度
HRC45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様
21世紀バージョンツール
先端
ベントノーズ
バネ
無し
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に
先端
ベントタイプ45°角
サイズ(mm)
150
バネ
有り
トラスコ品番
828-3826
材質
ステンレスSUS420J2
全長(mm)
153
質量(g)
66
寸法A(mm)
153
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
38.5
寸法C(mm)
48
切断能力(mm)軟鉄線
1.5
切断能力(mm)軟銅線
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に
先端
先曲がり
サイズ(mm)
120
バネ
有り(片側固定構造)
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
118
寸法A(mm)
118
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類
ノーズプライヤ
握り部
滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC
45
材質
S55C
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm)
151
トラスコ品番
785-2827
質量(g)
75
先端
先曲り
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
12
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
先端長(mm)
45
バネ
有り
柄幅(mm)
52
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に
先端
ベントタイプ
サイズ(mm)
150
バネ
有り
トラスコ品番
828-3784
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
148
質量(g)
75
寸法A(mm)
148
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
50.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。
寸法(mm)
85×210
先端
ベント
バネ
無し
セット内容
ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし
全長(mm)
約165
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。
先端
縦曲り
バネ
無し
仕様
先端部ギザ付き、ROHS対応
トラスコ品番
447-0494
材質
特殊鋼
全長(mm)
154
質量(g)
120
材質(グリップ)
樹脂
先端形状
E×F:3.0×2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)
165
トラスコ品番
381-9418
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
163
質量(g)
80
寸法H(mm)
1
先端
先曲り
硬さ
HRC50~55(刃部)
寸法A(mm)
163
切断能力
プラスチック可
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
48
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
97
寸法I(mm)
10
寸法G(mm)
1.5
切断能力(Φmm) 鉄線
針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
刃先角度(°)
45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
サヒにくいステンレス!
バネ付で開閉がスムーズ!
スマートな先端は細かい作業に。
ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)
150
全長(mm)
150
切断能力(mm)
鉄線:1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極細先端が狭い場所で役に立ちます。
刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
147
先端形状
ベントノーズ
仕様
ばね付・先端部ギザなし
トラスコ品番
788-1673
材質
特殊鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
60
先端寸法(mm)
1.9×1.3
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)
150
バネ
有り
全長(mm)
150
質量(g)
48
寸法d(mm)
47.5
寸法e(mm)
7.5
寸法b(mm)
9.5
寸法h(mm)
1.3
切断能力(Φmm) 軟線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
寸法c(mm)
6.8
寸法g(mm)
1.9