先端可動式内視鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
102件の「先端可動式内視鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先端 可動 式 ファイバー スコープ」、「ファイバー スコープ 可動 式」、「ファイバー スコープ 先端 可動」などの商品も取り扱っております。
多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。
仕様 【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9。【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作。【記録容量】静止画像:約500枚。動画:約60分。MicroSDカード1GB 使用時 セット内容 本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4 質量(g) 570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) 電源 DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V) 視野角 360°方向湾曲 各90°以上 動作時間 最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時) 有効長(m) 5 サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ1mプローブ先端直径6.0mm曲げ角度最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態) 長さ(m) 1
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品 マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵) 寸法(mm) 115×190×115 質量(g) 485 電源 内蔵リチウムイオン電池 ケーブル長(m) 1 照度(Lx) 20000(最大) ディスプレイ 3.5インチ、TFTカラーディスプレイ 解像度 ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル 視界 85° フォーマット形式 JPG、BMP、MP4 充電時間(時間) 4 LED 7段階輝度調整可能 デジタルズーム 4倍 RoHS指令(10物質対応) 対応 焦点距離 2.5~10cm 稼働時間(時間) 3.5 容量(GB) 最大:8
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。 ケーブル長(m) 1 質量(g) 392(ケーブル含む) 電源 ACアダプタより充電 バッテリー リチウム電池 照度(Lx) 20000 ディスプレイ 3.5インチTFT 解像度 640×480(VGA) バッテリー電圧(V) 4.2 視野角 120度 焦点距離(mm) 10~100 充電時間(時間) 約6 LED 6灯6段階調光機能付 ホワイトバランス 自動 バッテリー容量(mAh) 3300 画素数 45万画素 連続動作時間 約6時間 インターフェイス AV-out、microUSB、microSD コントラスト 手動 カメラ仕様 先端6mm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×245×90
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m) 10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター 3.5型 解像度 モニタ:640×480、カメラ:約92万画素 素子 画像:1/9CMOS 先端外径(Φmm) 6 有効長(m) カメラケーブル:約1.0 可動範囲 カメラ:約195° 焦点距離(mm) 約8~110 視野角 約70° 光源 白色LED×7 静止画サイズ JPEG:960×720/1280×720 動画サイズ MOV:960×720/1280×720(30fps) 保存形式 MicroSDカード(最大32GB) インターフェース miniHDMI 出力 バッテリー電圧(V) (内蔵)DC3.7 バッテリー容量(mAh) (内蔵)3200 使用時間(時間) 約3 充電時間(時間) 約5 防塵防水性能 挿入部(ケーブル部):IP67 動作温度範囲(℃) 挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55 質量(g) 520 寸法(mm) 約265×112×111(※カメラケーブルは含まない) 保証期間 お買い上げから1年間
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm) 225×130×42 使用温度範囲(℃) 0~+60 先端 側視ミラー、(可動範囲)180° 電源 内蔵Li-ion電池3.7V2000mAh ケーブル長(m) 1 最小曲げ半径(mm) 70 機能 表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0 記録媒体 MicroSDカード(最大32GBまで対応) 照明 高輝度白色LED(光量調整可能) 解像度 854×480ピクセル 保管温湿度範囲 -20℃~+60℃85%RH以下 防塵防水性能 IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部) 充電時間(時間) (バッテリー)2.5 撮像素子 CMOSセンサー 画面サイズ 5.0インチIPSカラー液晶 画素数 90万画素 使用湿度範囲(%RH) 15~85
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m) 5 付属品 ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g) 1200(電池、ケーブル込) 電源 単三乾電池4本 温度範囲(℃) (作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ボディ部)100×125×200 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ 3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度 (静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア MicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離 1~6cm USBタイプ Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様 完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 5m
先端カメラ径5.5mmの先端可動式工業用内視鏡です。 視野角65度・320度先端可動で内部にカーブのある管内もスムーズに確認できます。 さらに先端を曲げられない場所でも付属のアタッチメントで側面検査にも対応。 そのほか、防水・自動調光機能などを搭載。 先端可動域320度で空洞になった内部の入口を確認できる。 アタッチメントの側視ミラーなら狭い配管内の側視に対応。 IP67の防水性能で、水気のある場所でも安心利用。 自動調光機能付きLEDライトで凹凸の多い場所も均一な明るさで見やすい。
先端径(Φmm) 5.5 ケーブル長(m) 5 液晶モニター 3.5インチTFT 解像度 モニタ:320×240、カメラ:640×480 記憶方式 SDカード(最大32GB対応) 保存形式 静止画:JPG 720×480、動画:AVI 720×480(30fps) 出力端子 ビデオ出力、MiniUSB 入力端子 DC入力(5V/1A) 電源 単3アルカリ乾電池×4本または電源ケーブルより給電 連続使用時間(時間) 約4(乾電池の場合) 動作温度範囲(℃) 5~50、ケーブル:5~70 動作湿度(%) 90以下(結露なきこと) 質量(g) 約393(電池含む)、ケーブル:約309 外形寸法(mm) 225×200×110 可動範囲 ケーブル:約320° 光源 白色LED×4 焦点距離(mm) 約30~80 視野角 65° 防塵防水性能 IP67 材質 カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

3R-WFXS03 / 3R-FXS050で使用できる先端可動式のオプションケーブルです。
先端径(Φmm) 5.5 ケーブル長(m) 1.2 対応機種 3R-WFXS03/3R-FXS050
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。 先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。 本体にはメモリ32GBを内蔵。 現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。 電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画 付属品 本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書 質量(g) 395(ケーブル含まず) 径(Φmm) (カメラ)5.5 電源 単三電池4本(別途ご用意ください) 表示部 4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間) 約3 光源 高輝度白色LED6灯 調光機能付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×240×195 解像度 1280×720 25fps 保証期間 購入日より12カ月 動作温湿度範囲 -10~60℃/15~85%RH 焦点距離(mm) 5~60 保存形式 静止画:JPEG、動画:AVI 防水性 IP67(カメラケーブル部防水あり) 容量(GB) 32
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm) 5.5(1/12CMOS) ケーブル長(m) 3 解像度 640×480 可動範囲 ケーブル:約320° 光源 白色LED×4 焦点距離(mm) 約30~80 視野角 65° 防塵防水性能 IP67 材質 カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC 動作温度範囲(℃) 5~70 質量(g) 約309
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

3R(スリーアール)工業用内視鏡
クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 直視・側視の切替可能なデュアルケーブル(形状保持) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP67の防じん・防水性能
防塵防水性能 IP67
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360° WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。 先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。
仕様 【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)。【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー。【カメラ可動範囲】縦180°、横360°。【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素。【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間) セット内容 本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース 寸法(mm) (ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60 質量(kg) 8.2 防水性 カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで 焦点距離 2cm~∞
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3R(スリーアール)先端可動式内視鏡
電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m) 約1 液晶モニター 3.5インチTFT 付属品 側視ミラー(45度)、フック、マグネット 質量(g) 約393(電池含む本体部分) 外形寸法(mm) 約225×200×110(本体のみ) 光源 白色LED×4(明るさ調整可能) 使用電池 単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給 解像度 (モニター)/320×240、(保存)/720×480 視野角 65度 焦点距離(mm) 30~80 保存形式 JPEG(静止画)/AVI(動画) チューブ径(Φmm) (カメラ)/5.5 防水性 IP67相当(カメラ部、チューブ部)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様 明るさ調節:手動 付属品 USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質 レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g) 約270 視野角 67度 直径(Φmm)×長さ(m) (カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途配管観察など 仕様 ピントが合う距離:10cm~300cm セット内容 本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm 材質 カメラガラス:サファイヤガラス 質量(kg) 27 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m) 60(ケーブル径7.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) モニター部:400×360×130 表示部 10インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間) 約8~10 光源 白色LED6灯 調光機能付 解像度 1280×720 H.264 AVI形式 バッテリー電圧(V) 12 保証期間 1年間 充電時間(時間) 約6 動作温度(℃) 5~50 バッテリー容量(mAh) 8800 先端径(Φmm) 50 防水性 IP68(カメラおよびケーブル部) 対応SDカード 32GBまで
1個
899,800 税込989,780
59日以内出荷

先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡 付属品 本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g) 約550 電源 USB(5V 1A) ケーブル長(m) 1 角度(°) 湾曲:150±10 先端径(mm) 2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×126×240 バッテリー リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ 3.5インチTFTディスプレイ 視野角 120度 防塵防水性能 カメラケーブル部防水ありIP67 保存形式 動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間) 約4 動作温度(℃) 本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ 動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム 4倍 合焦距離 5~50mm LED使用数(個) 4 (18000lux) 稼働時間(時間) 約4 対応microSDカード microSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH) 15~90
1個
699,800 税込769,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4XXL
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm) 9 ケーブル長(m) 5 焦点距離(mm) 10~60
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)