光 ファイバ 融着のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
134件の「光 ファイバ 融着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光融着機」、「光FOコード」、「光ファイバ工具」などの商品も取り扱っております。
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
黄色 芯数 4芯
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 コネクタ取付位置 片端
1セット(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業融着トレー
融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm) 161.2 寸法D(mm) 104 適合機種 SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級 IPX3 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg) 0.3 タイプ 壁掛け 寸法L(mm) 100 寸法A(mm) 130 寸法B(mm) 195 寸法C(mm) 35 寸法M(mm) 133 寸法N(mm) 87 適合ケーブル外径(Φmm) 防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm) 1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日東工業光接続箱
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質 樹脂、鋼 ホワイト 付属品 固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書 適合ケーブル外径(Φmm) 2.0~2.5×3.0~4.5 設置場所 屋内用 適合プラグ(タイプ) SCコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OptiCom光ファイバコネクタを現場で簡単に取り付けできます。 LCDディスプレイが作業手順を簡単なアイコンで案内。 コネクタ取付状況の合否だけでなく、挿入損失の目安を表示。 専用のモバイルアプリと連動させて成端記録を保存可能。 OptiCom LC/SC/STコネクタに対応。
1個
79,980 税込87,978
22日以内出荷

用途光ファイバの融着接続部の補強に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード コード径(Φmm) 単心:2 芯数 4芯 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm) 1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 光コネクタ SC コネクタ取付位置 両端
1セット(4本)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。 高さ(mm) 9.14 質量(g) 297 使用温度範囲(℃) -10~60 縦(mm) 142.24 横(mm) 356.42
1箱(10個)ほか
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。 寸法H(mm) 6 寸法D(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容 LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4 アズワン品番 64-0862-71
1個
20,980 税込23,078
当日出荷