- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 光る チャイム ワイヤレスのおすすめ人気ランキング
光る チャイム ワイヤレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「光る チャイム ワイヤレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光るチャイム」、「呼び出しランプ」、「増設スピーカー」などの商品も取り扱っております。
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品
取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)
受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ
電池式
動作距離(m)
約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容
XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10A:約38、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP67
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ
適合
EG121、EG331
トラスコ品番
836-0046
セット内容
取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)
幅(mm)
168
高さ(mm)
168
質量(g)
400
奥行(mm)
49
消費電力(W)
待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)
電源
AC100V
時間
ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)
電流(mA)
(操作)約5
操作電圧(V)
約DC9
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。
報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。
目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。
送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
音量を3段階に調節できます。
電源タイプ
電池式
質量(g)
約206(電池除く)
電源
単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス
適合プラグ
外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
電池寿命
約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
音量(dB)
約88/50cm※音量大時
電波到達距離(m)
約120(見通し)
周波数(MHz)
313.625(特定小電力機器)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約163×55×90(最大値)
付属品
取付ネジ2本(Φ3×20mm)
仕様
IDコード:約25万通り
1個
¥4,748
税込¥5,223
当日出荷
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様
送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下(AC100V時)
定格電圧(V)
AC100、DC12
出力点数
1出力
消費電流(mA)
130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
出力仕様
【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
monban CUBEシリーズ増設用
音と光フラッシュでお知らせします
電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売)
送信場所お知らせランプ
ミュート機能
壁掛け&卓上置き
USB電源対応
混信防止ID学習
呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品
取り付けネジ×1本、識別シール×1セット
質量(g)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×80×32.5
電源タイプ
電池式
動作距離(m)
約100
電池寿命(年)
1日5回使用で約1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥4,272
税込¥4,699
当日出荷
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源
単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約210
ランプ
受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×135×54
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
XP10BとXP200のセットです。
セット内容
XP10BとXP200
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
XP10B:約46、XP200:約81
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅
防塵防水性能
IP56
電池寿命
XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)
45~87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
XP10BとXP700のセットです。
セット内容
XP10BとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10B:約46、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP56
電池寿命
XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
XP60とXP700のセットです。
セット内容
XP60とXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP60:約69、XP700:約85
センサー寸法(mm)
Φ38×21(D)
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
電池寿命
XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP60:屋内、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます
LEDランプのみでも使用可能
壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様
6極2芯対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)
音量(dB)
(ベル音レベル)約90
1個
¥2,468
税込¥2,715
当日出荷
音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様
一方向
付属品
送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー
材質
ABS樹脂
質量(g)
約69・210
電源
送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3
ケース入数
10
到達距離(m)
無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様
IDコード:約6万5千通り
付属品
取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)
【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量
約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命
【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
見通し 約100
防水仕様
IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(センサー送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
コンセント差し込み式で電池切れの心配なし
電源
コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
約81
ランプ
受信時:9種類の光から選択した色が点滅
電源タイプ
電源直結式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)
45~87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×100×33
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷