光るスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
168件の「光るスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロットスイッチ」、「ほたるスイッチ」、「パイロット ランプ 付き スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端子形状 タブ端子#250 スイッチ特性 OFF-ON 種類 波動スイッチ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 照光式 ボタン形状 端子形状 はんだ端子 照光種別 LED 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐衝撃(m/s2) (耐久)500 記名板寸法(mm) Φ13.7 彫刻範囲(mm) Φ12 最大彫刻深さ(mm) 0.5 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)



1個
699 税込769
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式 B(片切) 仕様 ネーム無し 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路方式 片切 質量(g) 85 タイプ B(片切) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 10A 100V 温度上昇 開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 適合電線 Φ1.6、Φ2 結線方式 押締端子式 開閉 10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回 耐久性 アンモニアガス/24時間 強度 【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間) 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式 片切 トラスコ品番 763-2649 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷


ミルキーホワイト 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 4 負荷容量 0.1~4A。100Vの場合:10~400W。200Vの場合:20~800W
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様 ●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm) 27.4 シリーズ PRG レンズ色 定格電圧(V) 125ac 接点構成 SPST 定格電流(A) (端子)10 動作特性 On-Off ケース色 材質(ケース) ナイロン66 構成 単極-単投 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) 125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 16 パネルのカットアウト高さ(mm) 30.2 タブ幅(mm) (端子)6.35 向き 製品:垂直 スタイル ロッカー パネルのカットアウト幅(mm) 11.2
1個
479 税込527
当日出荷

回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式 C(3路) 仕様 ネーム無し 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷