光るチャイムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「光るチャイム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光る チャイム ワイヤレス」、「インターホン 光」、「呼び出しランプ」などの商品も取り扱っております。
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ 適合 EG121、EG331 トラスコ品番 836-0046 セット内容 取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属) 幅(mm) 168 高さ(mm) 168 質量(g) 400 奥行(mm) 49 消費電力(W) 待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて) 電源 AC100V 時間 ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間) 電流(mA) (操作)約5 操作電圧(V) 約DC9
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品 取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g) 受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

monban CUBEシリーズ増設用 音と光フラッシュでお知らせします 電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売) 送信場所お知らせランプ ミュート機能 壁掛け&卓上置き USB電源対応 混信防止ID学習 呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品 取り付けネジ×1本、識別シール×1セット 質量(g) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×80×32.5 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100 電池寿命(年) 1日5回使用で約1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

XP60とXP700のセットです。
セット内容 XP60とXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP60:約69、XP700:約85 センサー寸法(mm) Φ38×21(D) ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 電池寿命 XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP60:屋内、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

Panasonic(パナソニック)光る増設スピーカ
トラスコ品番 836-0049 セット内容 取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属) 幅(mm) 168 高さ(mm) 168 質量(g) 400 奥行(mm) 49 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 待機時3W/鳴動時6W 動作電圧 AC90V~AC110V
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

XP10BとXP200のセットです。
セット内容 XP10BとXP200 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz 本体質量(g) XP10B:約46、XP200:約81 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅 防塵防水性能 IP56 電池寿命 XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大150、屋内見通し最大75 音量(dB) 45~87 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源 単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) 約210 ランプ 受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 IP55 電池寿命 約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×135×54
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。 従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。 オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。 屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様 6極2芯対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず) 音量(dB) (ベル音レベル)約90
1個
2,468 税込2,715
当日出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。 付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。 本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。 点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。 電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質 樹脂 配線接続 端子台式 使用周囲温度(℃) -15~+55 点滅 点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期 設置場所 屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様 一方向 付属品 送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー 材質 ABS樹脂 質量(g) 約69・210 電源 送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3 ケース入数 10 到達距離(m) 無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。 目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
電源タイプ 電池式 質量(g) 約206(電池除く) 電源 単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 適合プラグ 外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時) 電池寿命 約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 音量(dB) 約88/50cm※音量大時 電波到達距離(m) 約120(見通し) 周波数(MHz) 313.625(特定小電力機器) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約163×55×90(最大値) 付属品 取付ネジ2本(Φ3×20mm) 仕様 IDコード:約25万通り
1個
4,748 税込5,223
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番 836-2024 セット内容 すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm) 100 高さ(mm) 157 質量(g) 530 奥行(mm) 84.5 電源 AC100V 音量(dB) (警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V) DC3 外径(Φmm) 118 光源 LED 高さH(mm) 157 保護構造 IP55 形状 弾頭形 質量(g) 610 取付方式 マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手 使用温度範囲(℃) -10~50 閃光数(min-1[回/分]) (回転)288、(点滅)72 使用電池 単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。 4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策 付属品 取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート 材質 ABS 寸法(mm) Φ84×43(プレート含まず) 質量(g) 約104(電池含まず) 保護等級 防雨・防沫・防塵形(IP44) 使用電池 単三形アルカリ電池×3(別売) 点灯方式 暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択) 電池寿命 1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月 設置場所 屋外又は室内(壁面又は台上に設置) 点灯時間 約15秒間(固定) センサー感知範囲 上下方向約120°、左右方向約120° 感知距離(m) 約3まで
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)