光る腕章のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「光る腕章」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散歩 ライト」、「タスキ LED」、「夜間 ランニング ライト」などの商品も取り扱っております。
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g) 約28(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 383×32×15(最大値) 光源 赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間) 点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類 LED 防水仕様 防雨(IP×3)
1個
798 税込878
当日出荷

腕や足首に取り付ける充電式のLEDリングです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 材質 ポリエステル 寸法(mm) 25×10×250 質量(g) 20
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイトスLEDバンド
フラッシュイエロー 材質 PVC・LED・ゴム サイズ フリー 色番 019
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール! 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け! 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g) 約23(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×38×10(最大値) 光源 赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間) 点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類 LED 防水仕様 防雨(IP×3)
1個
759 税込835
当日出荷

オーム電機LEDアームバンド
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池 ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属) 防水仕様 IPx4(防飛まつ形) 付属品 保証書、ミニバンド、バンド 寸法(mm) (約)幅35×長さ182×奥行17.5 質量(g) 35(電池含む) 光源 LED×2個 電池寿命 点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープでワンタッチ着脱可能、調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
寸法(幅W×高さH)(mm) 370×40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。
用途ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。 仕様 ラバーバンド取り付け範囲:Φ26~Φ31.8 トラスコ品番 171-7464 幅(mm) 33 高さ(mm) 39 質量(g) 30 奥行(mm) 17 電源 ボタン電池CR2032(1個)付属 動作時間 点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

充電式のLEDタスキです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに 付属品 USBケーブル 材質 ナイロン 寸法(mm) 50×750 グリーン 質量(g) 80 点灯方式 高速点滅→低速点滅→点灯
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

くるんと巻くだけで装着が簡単です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。手首や自転車、バッグなどの身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。
用途LEDバンド 寸法(mm) 33×340
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも! シルバーカーや自転車に装着して交通安全に! 見え難い場所等の目印に! 夜回りやパトロール時に! 片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。 腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
イエロー 幅(cm) 5 長さ(cm) 40
1個
369 税込406
当日出荷

光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池 単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に腕の装着できるワンタッチ式バンドです。 遠方からでも認識できるよう視認性の高い反射材を使用しています。
用途夜間時の防犯、交通安全啓蒙として 材質 ポリ塩化ビニル バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 3×30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)LEDヘルバンド
材質 塩化ビニール 幅(mm) 40 質量(g) 約50 電池 CR2032×1個(モニター電池付き) 円周(mm) 650~750
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
付属品 ストラップ×1 質量(g) 35 連続使用時間(時間) 【強】3【弱】9 光源 白色LED×1 電池 リン酸リチウム電池 Type-C充電 寿命 充放電約1000回 充電時間(時間) 約2.5 明るさ(Lm) 【強】28【弱】8 防水性 IPX5(防噴流型)
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間のジョギング・サイクリングに! 高輝度反射シート採用(リフレクサイト) 約180m前方から車のライトに強烈反射!! 伸縮性のあるベルトを使用していますので、腕などにしっかり固定でき、着脱も簡単です。 水に強く、柔軟で耐衝撃性にも優れています。
材質 反射材:塩化ビニール、ボアテープ:ナイロン、ゴム:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 寸法(幅W×長さL)(mm) 30×380
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド 点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品 テスト用電池 グリーン 本体質量(g) 約30(電池含む) 加工 本体:シリコン加工 寸法(幅W×長さL)(mm) 約29.0×170.0 保護等級 防滴仕様(IPX4準拠) 光源 高輝度Φ5mm緑色LED×2個 使用電池 リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属) 電源タイプ 電池式 アズワン品番 64-8687-81 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 点灯:約100、点滅:約110 落下耐久(m) 1
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷

三ツ星貿易LEDアームバンド
用途高速道路工事、トンネル・橋脚工事、山間工事・沿岸工事などに 仕様 (反射テープ)白色反射材:25mm 付属品 安全ベスト連結クリップ 材質 生地/ナイロンメッシュ、反射生地/ガラスビーズ生地(20mm×2) 質量(g) 約117(単4電池×2本込み) 寸法(幅W×高さH)(mm) 90×285(逆T字) 使用電池 単4電池×2本(付属しておりません) 点灯方式 2・1・3フラッシュ点滅 LED 赤色LED14000mcd×5個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

鉄道現場で作業をされる方に最適なベストです。 合計22個のLEDが発光&点滅。腰にもLED。 帯の幅は5cm。 電池の交換もカンタン。
材質 PVC 着丈(cm) 50 LED使用数(個) 22
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)蓄光アームバンド
太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。 シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。 晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。 発光時間は約8時間。 寿命は室内の使用で約3年です。
用途夜間作業の安全に 幅(mm) 20 周長(mm) 270 厚さ(mm) 2.2 主成分 シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

フルハーネス型墜落制止用器具を装着している上から着用できます。軽量でコンパクトにしまえるので持ち運びが楽です。
用途安全装備用品として サイズ フリー(幅:40mm・反射幅:15mm) 仕様 サイズ調整アジャスター付 材質 伸縮素材 質量(g) 110
1着
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)