光ステップルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
95件の「光ステップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップル 打ち」、「ステップル」、「光ファイバー」などの商品も取り扱っております。
1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:6.4mm 適合配線:チャイムコード 入数:30
寸法A(mm) 5 寸法B(mm) 6.4 適合電線 チャイムコード
1個
303 税込333
当日出荷

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品 粘着テープ 材質 66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質 耐候性66ナイロン 使用温度範囲(℃) (常時)-40~85 寸法B(mm) 9.5 寸法D1(Φmm) 4.3
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm) 7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品 ねじ付 適合 片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

用途電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm) 0.5以上
1箱(100本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm) 18.0 寸法B(mm) 8.0
1パック(40個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm) 7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。 コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要) 強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。 打ち込みがラクな2本ピン!
種類 樹脂ケース入
1箱(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ビス止めタイプ 材質:66ナイロン 最大結束径:5.0mm 入数:15 カラー:ホワイト
1袋(15個)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)