- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 光パワーメータのおすすめ人気ランキング
光パワーメータのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「光パワーメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光 テスター」、「パワーメータ」、「レーザーパワーメータ」などの商品も取り扱っております。
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容
光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書
測定範囲
-70~+10dBm
質量(g)
約282(電池含まず)
表示方式
ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×42×183
設定方式
Reference(基準値)設定
対応コネクタ
SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
単位
dm、dBm、uW
使用電池
単三乾電池×3本
測定波長(μm)
850・980・1300・1310・1490・1550・1625
適合ケーブル
光ファイバケーブル
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
セット内容
光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書
質量(g)
約315(電池含まず)
ケーブル長(m)
測定対応:2000
表示方式
ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×42×183
周波数
変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz
外部出力
-5dBm
対応コネクタ
SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
使用電池
単三乾電池×3本
測定波長(μm)
850・1300・1310・1550
適合ケーブル
光ファイバケーブル
出力安定性
±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
仕様
ケーブルタイプ = シングルモード&マルチモード。機器タイプ = パワーメータ。コネクタ タイプ = 固定SC, 固定ST。波長 = 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 850 nm。最大パワー測定 = +3dBm。バッテリタイプ = 単四。電池寿命 = 360 h、40 h。電源 = 電池。含む = 33929ソース、ケース、FCアダプタ、電力計、SCアダプタ、STアダプタ、ユーザーマニュアル。モデル番号(P) = FiberMaster
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能
受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用
直読校正波長633nm (直流光)用
分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値)
小型受光センサはプローブを本体に収納可能
変化を読み取りやすいバーグラフ表示
便利な最小値/最大値ホールド機能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品
取扱説明書
測定範囲
400nm~1100nm
コード長さ(m)
伸長0.5
波長(nm)
直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1式
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
仕様
●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)
寸法(mm)
170×Φ13.5
質量(g)
88(電池含む)
電源
単四アルカリ乾電池2本(約40時間)
動作温度
0~40℃
保管温度(℃)
-20~60
特性
赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。
LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。
帯電素材ボディーを採用しています。
約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)
W66×D88×H28
アズワン品番
64-0860-42
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。
本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様
【拭き取り回数】400回以上
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×35×85
RoHS指令(10物質対応)
対応
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。
付属品
クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説
寸法(mm)
184×87×45
質量(g)
400
電源
6LF22(9Vアルカリ電池)
測定周波数範囲(Hz)
100/120/1k/10k/100k
測定レンジ
DCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
LCR701単品カタログ(0.32MB)
仕様
ケーブルタイプ = 光ファイバー。波長 = 1700nm。最大パワー測定 = +10dBm。バッテリタイプ = 単四電池。電源 = 電池。幅 = 30.5mm。。光ファイバ識別器1台、アダプタヘッド一式、単四電池2本、取扱説明書、ソフトキャリングバッグ、サンシールド。. Greenlee FI-100ファイバ識別キット. FI-100光ファイバ識別器は、現行サービスを阻害することなく、伝送ファイバの方向を素早く識別し、相対コア強度を表示します。 270 Hz、1 kHz、2 kHzの変調を検出し、可聴音とLEDで通知します。 アダプタヘッドはΦ 0.25、Φ 0.9、Φ 2.0、Φ 3.0の4種類が用意されています。. 低挿入損失: 非侵襲で低挿入損失、アラーム発生を防止 操作が簡単: トーン検出でファイバを識別、信号伝送方向を明確に指示 万能: 250 μm、900 μm、2 mm、3 mmなど一般的なファイバをすべてサポート、低曲げ損失ファイバでの光検出が可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設
質量(g)
160(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.
連続使用時間(時間)
50(1分間に1回測定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×130×33
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
測定可能コネクタ
RJ-45コネクタ
ワイヤマップ測定
オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
ケーブル長測定
2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m
ディレクション測定
ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格
EMC EN61326-1
仕様
CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)。ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)。電池交換お知らせ機能
寸法(mm)
(本体)130×56×38。(配線ターミナル)70×23×24
質量(g)
本体/160(電池込)。配線ターミナル/25
使用温度範囲
5℃~40℃(80%RH以下)
表示
LCD(バックライト付)
使用電池
006P 9V アルカリ電池推奨
オートパワーオフ
無操作約2分で自動オフ
適合ケーブル
RJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω
電池寿命
約50時間
ケーブル長測定
測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」
操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様
【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合)
セット内容
本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース
寸法(mm)
144.2(H)×78(W)×24(D)
測定範囲
1~70000Lx
質量(g)
250±20(バッテリー含む)
バッテリー
2500mAh/充電タイプLi‐ion battery
繰返し性
± 0.0005 in CIE 1931 x、y
測定波長
360~750nm
解像度
12nm
測定モード
基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード
フォーマット形式
Office Excel Date and BMP File(カラー)
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常使用で400回までクリーニング可能です。
MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング
仕様
メス型対応
トラスコ品番
836-7326
質量(g)
181
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。
ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷