- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 光モールエンドチークのおすすめ人気ランキング
光モールエンドチークのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「光モールエンドチーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス コーナー 補修」、「L アングル 木目」、「コーナー アングル プラスチック」などの商品も取り扱っております。
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色
チーク
長さ(mm)
1820
縦(mm)
19
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.3
材質
硬質PVC+軟質PVC
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
仕上
木目柄プリント
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥309
税込¥340
翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ホワイト
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
寸法(mm)
19×19×2.5
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質
軟質塩化ビニール
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
高さ(mm)
19
仕上
木目柄プリント
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
色
木目
寸法(mm)
15×15
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
色
チョコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
11
材質
硬質PVC
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です