免震台のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
102件の「免震台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防 振 台」、「免震テーブル」、「防振台車」などの商品も取り扱っております。
除振台VPG ナベヤランキング1位
ナベヤ除振台VPG
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980税込80,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

卓上除振台 村上衡器ランキング2位
村上衡器卓上除振台
テーブル四隅の脚部に、独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。
用途精密天秤の据え付け台に。 ガルバノメーター、精密硬度計などを使用する精密測定台に。 その他、実験室、研究室における精密計測器の据え付け台に。耐荷重(kg)約30機能特殊構造の震動アブソーバー内蔵本体高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上
1個
119,800税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング3位
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防振架台 アズワンランキング4位
アズワン防振架台
材質天板/大理石・エポキシ樹脂、脚/アルミ合金寸法(mm)800×600×782、【搭載面】400×450質量(kg)77耐荷重(kg)約49アズワン品番1-2026-01
1個
212,000税込233,200
当日出荷

免震台脚スウェイフット MDSF型 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
地震の激しい揺れを吸収する「免震台脚」です。床固定の転倒防止構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、機器・装置の転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。専門工事不要で従来のアジャスターと同様に取り付けできます。アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。別注でボルト長さや、ねじ径の変更が可能です。
用途サーバーラック、医療機器、半導体製造、計測機器、学校施設の什器類、厨房器具、家具、美術品什器、その他精密機器全般。RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm)400幅(mm)400材質PU(ポリウレタン)
1枚
5,099税込5,609
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。
用途顕微鏡 表面アラサ計 天秤 その他精密機器
1個ほか
119,800税込131,780
21日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

A&D(エー・アンド・デイ)天びん用除振台
分析天びん用除振台
用途振動のある環境下での計量に材質天然御影石質量(kg)約27外寸(mm)460×400×71耐荷重(kg)約40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980税込84,678
10日以内出荷

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


タテヤマアドバンスユレいなすセット(4個入)
店舗什器の陳列商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。 店舗什器のアジャスターの下に敷いてください。
色(本体)カバー:オレンジ最大積載量(kg/台)300トラスコ品番164-1374セット内容ユレいなす本体:4個、下敷きシート:4枚、エンド什器固定用インシュロック:2本材質プレート:スチール製特殊コーティング、カバー:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂質量(kg)0.45高さ(mm)11.5間口(mm)外径83.5
1箱(4セット)
6,584税込7,242
翌々日出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軽量でコンパクトな防振ゴム式の除振装置です。 調整・メンテナンスが不要で、置くだけで使用可能な構造です。 天秤の他、顕微鏡のベースとしてもご使用いただけます。
仕様除振方式:防振ゴム材質(搭載盤上面)SUS304、鏡面研磨仕上げ寸法(mm)300×400×44質量(kg)9.5搭載可能質量(kg)15
1個
96,980税込106,678
30日以内出荷

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理塗装材質(プレート)FC200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

倉敷化工空気ばね PSB
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
1個
1,098税込1,208
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。 2種類の性能から選択可能です。 オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
材質(ボディ)SPHC表面処理塗装許容荷重(N[kgf])0~1170(0~120)高さ調節±3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)414×482×58.5RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800税込208,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)防振台(1台用)
用途天びん用防振台(1台用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×600×800
1個
249,800税込274,780
28日以内出荷

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)