入切スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
437件の「入切スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中間スイッチ」、「配線 スイッチ」、「15A スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 露出形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法 M3.5 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数 3P(三相用) ボタン数 2 定格電圧(V) AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A) 15 仕様 ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状 露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g) 167 取り付け形状 表面取付形 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ M3.5 材質(ケース) 鋼板製 適合電線(mm2) 2 保護等級 IP40 準拠規格 電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃) -10~+50 操作方法 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回) 25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能 衝撃加速度30G 適合電動機 3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

組み立て部品 ランプ付中間スイッチ
仕様 ランプ付 質量(g) 50 定格 250V 7A 適合電線(mm2) FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
1個
465 税込512
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷

定格:125V 3A 2P 1回路用ON/OFFスイッチ
用途主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。 端子形状 はんだ端子
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
定格 2P、15A、250V 適合電線(mm2) 保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷



組み立て部品 15A中間スイッチ
用途平形コード用 質量(g) 50 定格 250V 15A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×80×20 適合電線(mm2) VFF1.25~2
1個
499 税込549
当日出荷

離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付
定格 125V-15A 使用電力(W) 1500 コード長さ(m) 2
1個
2,849 税込3,134
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)