- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 入線プレートのおすすめ人気ランキング
入線プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「入線プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入線カバー」、「配線プレート」、「通線カバー」などの商品も取り扱っております。
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
奥行(mm)
56
タイプ
露出・埋込両用
用途大穴電話線プレート
材質
ABS樹脂
適合機種
WTC7101W
色
ホワイト
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質
ABS樹脂
用途電話線プレート
材質
耐食アルミニウム合金
TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。
カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。
同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様
露出取付形
幅(mm)
60
高さ(mm)
90
奥行(mm)
30.5
タイプ
露出・埋込両用
耐熱性
70℃(1時間)
色
ホワイト
材質(ボディ)
ABS樹脂
1セット(20個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色
ホワイト
タイプ
ブッシング付
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
用途電話線プレート
材質
ステンレス
プレート
大穴電話線プレート
電話線等の引出し口にご使用ください。
寸法(mm)
タテ120×ヨコ70
色
ベージュ
規格
金枠付
1セット(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質
ステンレス鋼板
プレート
コンセントプレート
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
材質
ABS樹脂
仕様
標準穴
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品
ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付
仕様
コンパクト
材質
ステンレス
プレート
電話線プレート