- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 全ねじ延長のおすすめ人気ランキング
全ねじ延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新114件の「全ねじ延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りボルト 延長」、「ボルト継ぎ足し」、「延長ボルト M10」などの商品も取り扱っております。
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
ウイット
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
鉄
材質/仕上
鉄/ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別
全ねじ
材質
鉄
呼び寸法
W3/8
山数
16
表面処理
ユニクロメッキ
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウイット
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
材質
ステンレス(SUS303Cu)
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目