- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 全ネジ 2000mmのおすすめ人気ランキング
全ネジ 2000mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新90件の「全ネジ 2000mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸切り 3分」、「全ねじ 1m」、「3分 全ねじ」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO全ねじボルト
日本製で成分がJISG3505の基準に準拠した全ねじボルトです。
ユニクロメッキを施しています。
用途建設時の天井吊ボルト用に、設備用の吊金具として材質スチール長さ(mm)2000
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
2000mm
ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
1箱(1個)
¥3,798税込¥4,178
翌々日出荷
種別全ねじねじの呼び寸法W3/8材質SS400相当山数16全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷










![[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50494754-180221-02.jpg)