- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- 八角形のおすすめ人気ランキング
八角形のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新388件の「八角形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパイプジョイント」、「溝付パイプ」、「グリーンフレームカッター」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥2,206
税込¥2,427
当日出荷
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
アウタージョイント、インナージョイント
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥2,197
税込¥2,417
当日出荷
スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
インナージョイント(アウタージョイントには使用できません)
質量(g/m)
408
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌々日出荷
材質
アルミ押出材,アルマイト表面処理
外寸19mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.2
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.28×10
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥2,487
税込¥2,736
9日以内出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質
アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)
226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
材質
アルミ押出材,アルマイト表面処理
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
44
材質(ボルト)
アルミ
締付トルク(N・m)
アルミボルト:11
適合
グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)
31
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
材質
アルミ押出材,アルマイト表面処理
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
質量(kg)
2.57
1個
¥13,090
税込¥14,399
当日出荷