六角 インチ 7/64のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
236件の「六角 インチ 7/64」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ ストレート」、「3/8 六角レンチ」、「ドライバーインチ」などの商品も取り扱っております。
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質 Cr-V 形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 T型 全長(mm) 182 軸長(mm) 150
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 ドライバー型 材質 プロテニアム合金鋼 表面処理 黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8本組)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 硬度 HRC50~58 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ
1本
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 L型 トラスコ品番 368-8852 セット内容 (対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(7本)
409 税込450
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 表面処理 黒染め 先端形状 六角 サイズ規格 インチ
1セット(9本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 種類 ボールポイントドライバー 表面処理 黒染(プロガード加工) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 質量(g) 22 トラスコ品番 396-5473 セット内容 0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8inch 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状 L型 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 インチ 再生紙使用マーク 適合
1セット(8本組)
699 税込769
当日出荷

スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 L型 材質 Cr-V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類 ボールポイントドライバー 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング セット内容 1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 寸法L(mm) サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5 硬度 HRC50-57 寸法l(mm) サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5 材質(ホルダー) PE 材質(レンチ) Crv 傾斜角度(°) 最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格 インチ 形状 L型 材質/仕上 合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒) 先端形状 六角
1個
特価
48 税込53
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状 L型 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状 L型 タイプ セミロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ
1本
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状 L型 材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)