- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 六角シャンクのおすすめ人気ランキング
六角シャンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,883件の「六角シャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマドリル ノミ」、「六角シャンクドリル」、「六角軸シャンク」などの商品も取り扱っております。
ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
トラスコ品番
803-6959
適合本体
AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280
六角対辺(mm)
6.35
ねじサイズ
9.52(3/8")
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材
全長(mm)
280
溝長(mm)
140
有効長(mm)
140
仕様
チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)
タイプ
HDタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機
ハンマードリル
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
13(六角軸)
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
対辺寸法(mm)
17H
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
シャンク形状
六角軸
材質
合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
別売りパット・ビシャン取り付け用シャンクです。
17H・30Hシャンクの電動ハンマー用のシャンクです。
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。
材質(軸)
クロームモリブデン鋼
変換内容
SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。
適合機種
充電インパクトドライバー・電気ドリル
最高使用周速度(min-1[r.p.m])
(六角軸アダプター取付時)3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セット内容
替軸、替軸取付用逆ネジ
ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
トラスコ品番
419-9731
適合機種
TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200
全長(mm)
55
質量(g)
32
六角軸二面幅(mm)
6.35
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途交換用替え軸
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
35
耐荷重N・m(kgf・m)
70(替軸最大)
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8745
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
六角幅(mm)
17
シャンク形状
六角軸
仕様
両刃
材質
合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)