六角ノブのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
167件の「六角ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノブ」、「チェンジノブ」、「ボルトノブ」などの商品も取り扱っております。
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体) ABS樹脂 種類 多角形 取付部 めねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) 真鍮(BSBM)
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体) フェノール樹脂 種類 多角形 取付部 めねじ 材質(取付部) 黄銅
1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体) ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ 五角ノブ 種類 多角形 材質(キャップ) ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体) ナイロン樹脂PA6 種類 多角形 使用温度(℃) max80 min-20 表面処理(ねじ部) 三価クロメート 取付部 めねじ(段付) 色(本体) 黒色 材質(取付部) 鋼材SUM22
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体) FC200 材質(取付部) FC200 取付部 丸穴 種類 六角形 穴径(Φmm) 5 表面処理(本体) クロムメッキ
1個
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体) ASA樹脂 適合 六角ナット1種 種類 五角形 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 80 色(本体)
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 オレンジ 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 多角形 仕上 (めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) 真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体) ABS樹脂 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート 取付部 おねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) SWCH
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体) PP 種類 多角形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) ABS樹脂 種類 丸形 仕上 (めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) 真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(取付部) 黄銅(カドミウム低減材) 取付部 めねじ貫通 種類 五角形 色(本体) つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) ABS樹脂 材質(取付部) 真鍮 取付長(mm) 12 取付部 めねじ 種類 五角形 表面処理 真鍮低カドミ
1パック(2個)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) ABS樹脂 材質(取付部) 真鍮 取付長(mm) 10 取付部 めねじ 種類 五角形 表面処理 真鍮低カドミ
1パック(2個)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) フェノール 種類 三角形 表面処理 真鍮低カドミ 取付部 めねじ 材質(取付部) 真鍮
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) ポリアミド 材質(取付部) SUM22 取付部 めねじ 種類 六角形 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 色(本体) ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合 六角ナット1種 材質(本体) ASA樹脂 種類 五角形 寸法E(mm) 10 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 80 色(本体)
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部) 鋼材SUM22L 取付部 めねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)