六角レンチ ショートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
431件の「六角レンチ ショート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ ショートネック」、「六角レンチ 短」、「六角 レンチ 短い」などの商品も取り扱っております。
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質 クロームバナジウム鋼 タイプ セミロング 先端形状 六角 傾斜角度(°) 最大約25 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 仕様 ホルダー付 セット内容 (二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 寸法L(mm) 二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177 硬度 HRC50-57 寸法l(mm) 二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30 材質(ホルダー) PE 材質(レンチ) Crv 傾斜角度(°) 最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状 L型 タイプ 首下ショート 硬度 HRC55~60 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ 首下ショート トラスコ品番 389-6901 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19) 質量(g) 221
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ 首下ショートエクストラロング トラスコ品番 384-9481 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g) 436 硬度 HRC55~58
1セット(9本組)
4,798 税込5,278
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状 L型 タイプ ショート 硬度 HRC50~58 表面処理 黒染め 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状 ボールポイント サイズ規格 ミリ タイプ ショート 形状 L型 仕様 ホルダー付 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 寸法L(mm) 二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110 硬度 HRC58~62 寸法l(mm) 二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38 材質(ホルダー) ナイロン樹脂(PA) 材質(レンチ) S2工具鋼 傾斜角度(°) 最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
1,798 税込1,978
当日出荷

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g/セット) 412 トラスコ品番 448-2131 材質 クロームバナジウム鋼 形状 L型 タイプ ショートヘッド 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)
11,980 税込13,178
当日出荷

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度 HRC55~60 形状 L型 タイプ 首下ショート・ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質 特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状 L型 サイズ ミリサイズ タイプ 首下ショートタイプ 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状 L型 材質/仕上 SNCM・V。マットクロムメッキ タイプ 首下ショートエクストラロング 硬度 HRC55~58 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質 特殊合金銅 仕様 ホルダー付 形状 L型 タイプ 首下ショートロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。 仕様 硬質ハードクロームメッキ処理 材質 特殊合金鋼(SNCM+V) タイプ エキストラロング 先端形状 六角 傾斜角度(°) 約25
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ 首下ショート トラスコ品番 373-5362 セット内容 ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS200-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー 質量(g) 220 本数 9本
1セット(9本組)
9,998 税込10,998
当日出荷

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ショート 硬度 HRC50~58 表面処理 黒染め 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
セット内容 (mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 質量(g/セット) 250 付属品 ホルダ トラスコ品番 421-6318 形状 L型 質量(g) 250 タイプ ショート 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)
4,498 税込4,948
当日出荷