六角レンチ ボールポイントのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
1,014件の「六角レンチ ボールポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ マグネット」、「m3 六角レンチ」、「ベッセル 六角 レンチ」などの商品も取り扱っております。
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 硬度 HRC55~58 形状 L型 タイプ スタンダード 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ 標準 硬度 HRC52~56 表面処理 黒染め 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 373-4552 セット内容 1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー 質量(g) 420
1セット(9本組)
3,598 税込3,958
当日出荷

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状 ボールポイント付 タイプ ロング サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm) 1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度 HRC51 寸法l(mm) 1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°) 25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状 L型 タイプ 標準 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状 L型 タイプ ショート 硬度 HRC50~58 表面処理 黒染め 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 クロームバナジウム 形状 L型、ボールポイント 硬度HRC 53 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ロング 硬度 HRC52~56 表面処理 黒染め 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様 ホルダー付 材質 特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状 ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング セット内容 1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 寸法L(mm) サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5 硬度 HRC50-57 寸法l(mm) サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5 材質(ホルダー) PE 材質(レンチ) Crv 傾斜角度(°) 最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類 ボールポイントドライバー 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状 L型 材質/仕上 クロームバナジウム鋼 硬度 HRC54~59 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く
セット内容 ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー 先端形状 ボールポイント RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状 ボールポイント サイズ規格 ミリ タイプ ショート 形状 L型 仕様 ホルダー付 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 寸法L(mm) 二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110 硬度 HRC58~62 寸法l(mm) 二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38 材質(ホルダー) ナイロン樹脂(PA) 材質(レンチ) S2工具鋼 傾斜角度(°) 最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
1,798 税込1,978
当日出荷

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 材質 特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状 L型 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状 L型 タイプ ショート 硬度 HRC50~58 表面処理 黒染め 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 種別 エキストラロング 材質 高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 対辺寸法(mm) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 ベルト厚(mm) 2.5 傾斜角度(°) 約25
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷