- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角レンチ マグネットのおすすめ人気ランキング
六角レンチ マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新420件の「六角レンチ マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 レンチ 磁石」、「ベッセル 六角 レンチ」、「マグネットキャッチドライバー」などの商品も取り扱っております。
AQ9本組ホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
ボールポイント付
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
816-4983
材質
超強力合金鋼
質量(g)
835
1セット(9本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。
幅(mm)
24
高さ(mm)
14
質量(g)
6
奥行(mm)
12.8
適合軸径(Φmm)
4.0~6.35(丸軸・六角軸)
刃先マグネット
あり
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。
「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。
サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。
強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。
先端部マグネット付。
先端形状
ボールポイント付
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10(9本組)
軸長(mm)
90~224
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利
用途ボルト・ナット回し
商品構成
単品
アズワン品番
64-9674-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く
セット内容
ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー
先端形状
ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。
高さ(mm)
64.5
奥行(mm)
18.4
間口(mm)
198
最大積載量(kg)
1
収納物
六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
吸着力
7Kg
質量(g)
200
トラスコ品番
414-3566
材質
スチール、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!!
貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。
差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
質量(g)
5
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類
六角ドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途六角棒レンチの管理、整理に
仕様
適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mm
トラスコ品番
497-4891
材質
プラスチック
質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。
段付ビットに最適です。
電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番
803-6972
質量(g)
12
適合寸法(mm)
(六角軸)4.5~5.5
1袋
¥689
税込¥758
当日出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。
『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。
強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。
先端部マグネット付
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法
ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別
エキストラロング
材質
高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)
2.5
傾斜角度(°)
約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して
全長(mm)
20
質量(g)
10
適合サイズ(mm)
六角6.35。丸軸6.3
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質
(本体)PP、(内部)永久磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×28×48
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状
ボールポイント付
タイプ
ロング
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質
クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)
1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度
HRC51
寸法l(mm)
1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)
25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
標準
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ