六角レンチ 増し締めのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
130件の「六角レンチ 増し締め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットレンチ延長パイプ」、「六角 レンチ ハンドル」、「六角レンチ パイプ」などの商品も取り扱っております。
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス 全長(mm) 270 質量(g) 182.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 六角 セット内容 WP-810、WP-56(各1本) 内径(Φmm) 大→11.9、小→9.5(WP-810)。大→7.1、小→6.1(WP-56) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(2本組)
899 税込989
当日出荷

どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 付属品 トリプルハンドル付 トラスコ品番 219-7952 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36) 材質 ハードクローム 質量(g) 630
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。 形状 L型 寸法(mm) (延長可能)5・6・8・10 先端形状 六角
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
形状 トリプル型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状 トリプル型 仕様 角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル トラスコ品番 837-1272 全長(mm) 275 質量(g) 210 先端形状 ボールポイント 2018年トラスコ掲載ページ 4 0724
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類 パイプハンドル 全長(mm) 190 トラスコ品番 768-4215 質量(g) 119
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。 対応 10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドル
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番 853-3077 内径(Φmm) 11.5×7.0 硬度 HRC60±1 ハンドル ストレートパイプハンドル
1個
899 税込989
当日出荷

1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
黒・赤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×273×20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状 ボールポイント付 二面幅(mm) 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 サイズ規格 ミリ 形状 L型 付属品 3WAYハンドル セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40) 材質 S2 硬度 HRC58~62
1セット(9本組)
4,698 税込5,168
当日出荷

最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
セット内容 1.5~10mm 先端形状 六角
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

WISE(若穂囲製作所)マジカアダプター黒
トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
サイズ
1セット
469 税込516
当日出荷

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。
セット内容 (mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g) 420 トラスコ品番 212-2626 形状 L型 全長(mm) 80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm) 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)