- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角レンチ 延長ハンドルのおすすめ人気ランキング
六角レンチ 延長ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「六角レンチ 延長ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ延長パイプ」、「六角 パイプ」、「ラチェットレンチ延長パイプ」などの商品も取り扱っております。
六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。
対応
10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。
硬度はHRC60±1です。
通常の約4倍の力で締め付けができます。
ボールポイントを使用して本締めができます。
形状
トリプル型
六角棒レンチ用のパイプハンドルです。
六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。
ボールポイントを使用して本締めができます。
種類
パイプハンドル
全長(mm)
190
トラスコ品番
768-4215
質量(g)
119
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。
形状
L型
寸法(mm)
(延長可能)5・6・8・10
先端形状
六角
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
セット内容
WP-810、WP-56(各1本)
内径(Φmm)
大→11.9、小→9.5(WP-810)。大→7.1、小→6.1(WP-56)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット(2本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス
全長(mm)
270
質量(g)
182.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状
トリプル型
仕様
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
トラスコ品番
837-1272
全長(mm)
275
質量(g)
210
先端形状
ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ
4 0724
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理
絶対錆びない電着塗装ハンドル付。
本締めOK!トリプルハンドル
どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。
A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
色
黒・赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×273×20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
付属品
トリプルハンドル付
トラスコ品番
219-7952
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)
材質
ハードクローム
質量(g)
630
1セット(9本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番
853-3077
色
黒
内径(Φmm)
11.5×7.0
硬度
HRC60±1
ハンドル
ストレートパイプハンドル
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。
ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。
硬度はHRC59~61です。
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)
420
トラスコ品番
212-2626
形状
L型
全長(mm)
80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
1セット(9本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質
クロムバナジウム鋼
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)
250
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
色
赤、黒
サイズ
大、小
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-301X用の延長管
適合本体
EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
種別
延長パイプ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。
用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
付属品
調整用六角レンチ
材質
プロテニアム合金鋼
仕上
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応