六角レンチ 強度のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
641件の「六角レンチ 強度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 高強度」、「六角レンチ」、「六角レンチセット」などの商品も取り扱っております。
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 L型 材質 プロテニアム合金鋼 表面処理 メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本組)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質 プロテニアム合金鋼 形状 L型 表面処理 メッキ(ブライトガード加工) 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 373-4552 セット内容 1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー 質量(g) 420
1セット(9本組)
3,598 税込3,958
当日出荷

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状 L型 材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 表面処理 黒染め 先端形状 六角 サイズ規格 インチ
1セット(9本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
形状 L型六角棒(先端:ボールポイント) 材質 プロテニアム合金鋼 先端形状 ボールポイント付 加工 プロガード RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 インチ
1セット(7本組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 セット内容 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(13本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質 プロテニアム合金 形状 L型 先端形状 ボールポイント付 硬度HRC 最大61 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1セット(6本組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番 138-4310 セット内容 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 材質 ステンレス鋼(AISI420) 質量(g) 370 先端形状 六角 サイズ規格 インチ
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状 L型 タイプ 標準 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング セット内容 1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 寸法L(mm) サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5 硬度 HRC50-57 寸法l(mm) サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5 材質(ホルダー) PE 材質(レンチ) Crv 傾斜角度(°) 最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ショート トラスコ品番 356-8598 セット内容 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ) 質量(g) 294 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(13本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 L型 トラスコ品番 368-8852 セット内容 (対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(7本)
409 税込450
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 仕様 ホルダー付 トラスコ品番 294-0795 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40) 質量(kg) 0.47
1セット(9本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状 ボールポイント付 タイプ ロング サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm) 1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度 HRC51 寸法l(mm) 1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°) 25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(インチ)
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことができます。(斜め30度の角度までOK)
形状 L型 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ
1セット(7本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型六角棒(先端:ボールポイント) セット内容 二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180) 材質 プロテニアム合金鋼 加工 プロガード 組数 13 硬度HRC 50~61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(13本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様 ホルダー付 材質 特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状 ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)