六角レンチ 折りたたみ式のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
223件の「六角レンチ 折りたたみ式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイフレンチ」、「コンパクト六角レンチ」、「六角レンチ ミトロイ」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状 六角 対辺(mm) 1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状 ナイフ型 トラスコ品番 370-8501 全長(mm) 85(収納時) 質量(g) 115 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状 折りたたみ 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1個(7本組)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ナイフレンチ
折りたたみナイフ式の六角棒レンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
寸法(幅W×長さL)(mm) 30×100 形状 ナイフ式
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘックスレンチセット。
サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 セット内容 2.5・3・4・5・6・7・8・10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×37×37(折りたたみ時)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 六角 形状 ナイフ型 材質/仕上 黒染め
1セット(7本組)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 全長(mm) 91(折りたたみ時) 先端形状 六角 材質(ハンドル) アルミニウム 材質(レンチ) クロームバナジウム
1セット(8本組)
679 税込747
当日出荷

先端形状 六角 形状 ナイフ型 トラスコ品番 813-2015 材質 特殊工具鋼 質量(g) 290
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。 ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、ねじの六角穴部をキャッチします。(マジックリングは3mm以上から付いてます。) レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。 レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
先端形状 ボールポイント付 二面幅(mm) 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 仕様 ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製。ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ) 質量(g) 190 寸法・サイズ(mm) 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
1セット(7本組)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)マルチツール
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状 ナイフ式 サイズ トルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm 寸法(幅W×長さL)(mm) 30×100 六角(mm) 2、2.5、3、4、5、6、8
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
形状 ナイフ型 材質/仕上 クロームバナジウム鋼 硬度 HRC42~45 組本数 6 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1セット(6本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付 折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型 ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい 特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている
材質 特殊合金鋼 形状 ナイフ型 先端形状 六角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン) 形状 ナイフ型 先端形状 六角
1セット(6本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 トラスコ品番 837-0358 セット内容 2.5、3、4、5、6、8、10 材質 工具鋼 質量(g) 290
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個(9本組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
用途軽作業向け六角レンチ。 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ/インチ 形状 ナイフ型 トラスコ品番 356-8580 セット内容 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)。1.5、2、2.5、3、4、5(mm) 質量(g) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトに収納できるメタルケース。材質はサンフラッグ独自の特殊鋼を使用しています。優れた熱処理を施しています。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 二面幅(mm) 6 形状 ナイフ型 トラスコ品番 853-3407 セット内容 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0mm 計6本 サイズ 6 質量(g) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

握りやすく締めやすい。レンチ交換が簡単
先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 ナイフ型 タイプ スタンダード セット内容 (inch)1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 質量(g) 248
1セット(6本組)
2,798 税込3,078
当日出荷

六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 トラスコ品番 366-8975 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 質量(g) 128
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 トラスコ品番 366-8991 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 質量(g) 128 硬度 HRC52-56 表面処理 黒染め
1セット(7本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)