六角レンチ 1.0のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
9,005件の「六角レンチ 1.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 1.0mm」、「六角レンチ 1.4mm」、「1.3mm 六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ミリサイズ セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5) 材質 (ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
299 税込329
当日出荷

精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途組み立て保守作業等に最適です。 セット内容 (対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 仕様 ミリサイズの極小レンチセットです。 トラスコ品番 368-8844 形状 L型 質量(g) 25 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm 先端形状 六角
1セット(7本)
429 税込472
当日出荷

先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 トラスコ品番 445-6181 セット内容 0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g) 28 表面処理 黒染め
1セット(7本)
539 税込593
当日出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 376-6136 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18) 質量(g) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ショート 先端形状 六角 表面仕上げ 黒染め サイズ規格 ミリ
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状 L型 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格 インチ 形状 L型 セット内容 0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ 先端形状 六角
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状 L型 材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 質量(g/セット) 18.5 トラスコ品番 396-5465 セット内容 0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状 L型 質量(g) 18.5 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ 再生紙使用マーク 適合
1セット(7本)
669 税込736
当日出荷

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状 L型 タイプ 標準 表面処理 黒染め 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm 材質 Cr-V 質量(g) 100 トラスコ品番 431-0276 タイプ スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(7本組)
969 税込1,066
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状 L型 タイプ 標準 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状 六角 サイズ規格 インチ 形状 L型 トラスコ品番 368-8852 セット内容 (対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(7本)
409 税込450
当日出荷

軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類 六角ドライバー 材質(軸) 特殊合金鋼 材質(グリップ) 高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 再生紙使用マーク 適合
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ インチサイズ セット内容 二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(約30.7×4.7)、0.035(約30.6×8.6)、0.050(約38.2×10.2)、1/16(約43.5×12.5)、5/64(約48.5×14.5)、3/32(約54×16.5)、7/64(約61×18.5) 材質 (ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼 形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 インチ
1セット(7本)
249 税込274
当日出荷

材質 クロームバナジウム 形状 L型、ボールポイント 硬度HRC 53 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)