- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角レンチ 1.4mmのおすすめ人気ランキング
六角レンチ 1.4mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新150件の「六角レンチ 1.4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ザルボ用六角レンチ」、「六角レンチ 22」、「六角レンチ 1.27mm」などの商品も取り扱っております。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
1.27
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M2.5
トラスコ品番
448-0902
寸法(mm)
1.27
質量(g)
0.5
レンチ長(mm)
(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45
適合キャップスクリュー
M1.4
適合セットスクリュー
M2.5
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
表面仕上げ
黒染め
サイズ規格
ミリ
極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ
先端形状
六角
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ミリサイズ
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)
材質
(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
¥299
税込¥329
当日出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状
L型
材質/仕上
特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
先端形状
六角
1セット(7本)
¥429
税込¥472
当日出荷
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
L型
タイプ
セミロング
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
用途組み立て保守作業等に最適です。
セット内容
(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
仕様
ミリサイズの極小レンチセットです。
トラスコ品番
368-8844
形状
L型
質量(g)
25
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
タイプ
インチサイズ
セット内容
二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(約30.7×4.7)、0.035(約30.6×8.6)、0.050(約38.2×10.2)、1/16(約43.5×12.5)、5/64(約48.5×14.5)、3/32(約54×16.5)、7/64(約61×18.5)
材質
(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
1セット(7本)
¥249
税込¥274
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状
L型
タイプ
標準
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
サイズ規格
ミリ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
エスコ品番
EA683AG-14
先端形状
六角
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷