- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角レンチ 1mmのおすすめ人気ランキング
六角レンチ 1mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,980件の「六角レンチ 1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 1.0」、「六角レンチ 1.5mm」、「六角レンチ 1.4mm」などの商品も取り扱っております。
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
376-6136
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ミリサイズ
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)
材質
(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
¥299
税込¥329
当日出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状
L型
材質/仕上
特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
先端形状
六角
1セット(7本)
¥429
税込¥472
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
用途組み立て保守作業等に最適です。
セット内容
(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
仕様
ミリサイズの極小レンチセットです。
トラスコ品番
368-8844
形状
L型
質量(g)
25
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
質量(g/セット)
18.5
トラスコ品番
396-5465
セット内容
0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状
L型
質量(g)
18.5
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
再生紙使用マーク
適合
1セット(7本)
¥669
税込¥736
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
斜め回転作業が可能です。
その他
この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ
先端形状
六角
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類
六角ドライバー
材質(軸)
特殊合金鋼
材質(グリップ)
高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
再生紙使用マーク
適合
微細ねじ専用の六角レンチ。
適用微細ねじ
六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]]
精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし
材質
(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
表面仕上げ
黒染め
サイズ規格
ミリ
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
形状
L型
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
六角穴付きボルトを回すのに最適です。
表面にはパーカー処理を施しています。
種類
六角ドライバー
表面処理
パーカー仕上げ
材質(軸)
特殊工具鋼
材質(グリップ)
アクリル樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状
L型
タイプ
標準
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ