六角レンチ 2mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,757件の「六角レンチ 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 レンチ ハンドル」、「m3 六角レンチ」、「六角 レンチ 6mm」などの商品も取り扱っております。
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 T型 材質 クロムバナジウム鋼 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状 L型 材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状 L型 材質/仕上 クロームバナジウム鋼 硬度 HRC54~59 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 T型
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 対辺寸法(mm) 2 形状 L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト) M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ) M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト) M3 適合ねじサイズ(皿ボルト) M3 エスコ品番 EA573KD-2
1個
290 税込319
当日出荷

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)2mm
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 対辺寸法(mm) 2 形状 L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト) M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ) M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト) M3 適合ねじサイズ(皿ボルト) M3
1個
74 税込81
当日出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状 L型 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状 T型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状 ボールポイント付
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング
1本
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類 六角ドライバー 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼。PP 形状 T型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 T型 寸法L(mm) 73 寸法D(mm) 98 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
種類 六角ドライバー 表面処理 パーカー仕上げ 材質(軸) 特殊工具鋼 材質(グリップ) アクリル樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ミリサイズ セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5) 材質 (ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
299 税込329
当日出荷

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状 ボールポイント サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ エキストラロング RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)