- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角レンチ t型のおすすめ人気ランキング
六角レンチ t型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新573件の「六角レンチ t型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 レンチ ハンドル」、「m4 六角 レンチ」、「六角レンチ 8mm T」などの商品も取り扱っております。
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
材質
クロムバナジウム鋼
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状
T型(先端角型)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)
250
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼。PP
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
形状
T型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
寸法L(mm)
73
寸法D(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
仕様
プラスチックハンドル
材質/仕上
Cr-V/ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
先端形状
ボール
サイズ規格
ミリ
形状
T型
材質
クロムバナジウム鋼
ハンドル幅(mm)
98
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類
六角ドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。
ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上
クロームバナジウム鋼。硬質クロムメッキ。グリップ/ABS樹脂
形状
T型
硬度
HRC45~57
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
サイズ規格
ミリ
ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。
グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
用途機械メンテナンス、保全修理に
材質
(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR
表面処理
クロムメッキ
先端形状
ボールポイント
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合