- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角レンチセット インチのおすすめ人気ランキング
六角レンチセット インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新475件の「六角レンチセット インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L型六角レンチ インチ」、「ヘックスレンチ インチ」、「六角レンチ 5/32」などの商品も取り扱っております。
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
寸法L(mm)
サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5
硬度
HRC50-57
寸法l(mm)
サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5
材質(ホルダー)
PE
材質(レンチ)
Crv
傾斜角度(°)
最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイプ
インチサイズ
セット内容
二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(約30.7×4.7)、0.035(約30.6×8.6)、0.050(約38.2×10.2)、1/16(約43.5×12.5)、5/64(約48.5×14.5)、3/32(約54×16.5)、7/64(約61×18.5)
材質
(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
1セット(7本)
¥249
税込¥274
当日出荷
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
373-4552
セット内容
1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)
420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
トラスコ品番
368-8852
セット内容
(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(7本)
¥409
税込¥450
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
標準
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
トラスコ品番
356-8598
セット内容
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
質量(g)
294
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(13本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
形状
L型六角棒(先端:ボールポイント)
材質
プロテニアム合金鋼
先端形状
ボールポイント付
加工
プロガード
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
インチ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことができます。(斜め30度の角度までOK)
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO2936に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番
138-4310
セット内容
0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質
ステンレス鋼(AISI420)
質量(g)
370
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状
ボールポイント付
タイプ
ロング
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質
クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)
1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度
HRC51
寸法l(mm)
1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)
25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズの六角棒レンチがそれぞれ10本ずつ入ったセットです。
サイズ規格
ミリ/インチ
トラスコ品番
818-3246
セット内容
(20本)1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
985
硬度
HRC52-56
表面処理
黒染め加工
先端形状
六角
1セット(20本)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
ホルダー付き。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
1セット(9個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質
Cr-V
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
セット内容
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(12本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷