六角レンチ首下ショートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「六角レンチ首下ショート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TRUSCO トーション 六角棒 レンチ 9本組」、「六角 レンチ 狭い」、「六角レンチ 短」などの商品も取り扱っております。
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度 HRC55~60 形状 L型 タイプ 首下ショート・ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ 首下ショート トラスコ品番 389-6901 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19) 質量(g) 221
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ 首下ショートエクストラロング トラスコ品番 384-9481 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g) 436 硬度 HRC55~58
1セット(9本組)
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質 特殊合金銅 仕様 ホルダー付 形状 L型 タイプ 首下ショートロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質 特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状 L型 サイズ ミリサイズ タイプ 首下ショートタイプ 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 仕様 ホルダー付 セット内容 (二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 寸法L(mm) 二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177 硬度 HRC50-57 寸法l(mm) 二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30 材質(ホルダー) PE 材質(レンチ) Crv 傾斜角度(°) 最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ショート
1本
459 税込505
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状 L型 材質/仕上 SNCM・V。マットクロムメッキ タイプ 首下ショートエクストラロング 硬度 HRC55~58 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状 L型 タイプ 首下ショート 硬度 HRC55~60 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ 首下ショート トラスコ品番 373-5362 セット内容 ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS200-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー 質量(g) 220 本数 9本
1セット(9本組)
9,998 税込10,998
当日出荷

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 硬度 HRC55~58 形状 L型 タイプ 首下ショートエクストラロング 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理 プロガード黒染め加工処理 形状 L型 先端形状 ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ 首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト) M3 適合ねじサイズ(止ねじ) M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト) M4 適合ねじサイズ(皿ボルト) M4 トラスコ品番 373-5401 質量(g) 4 寸法L(mm) 112.5 寸法S(mm) 2.5 寸法l(mm) 11.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

1セット(5本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 トラスコ品番 381-6613 セット内容 (mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 質量(g) 100 表面処理 プロガード黒染め加工処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18) トラスコ品番 288-1586 形状 L型 質量(g) 260 タイプ 首下ショート 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)