- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 六角支柱 m2.6のおすすめ人気ランキング
六角支柱 m2.6のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「六角支柱 m2.6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マザーボード スペーサー」、「M2.6 六角」、「アルミ角材」などの商品も取り扱っております。
ねじ径
M2.6
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)
0.45
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
材質
SUS304
タイプ
メスメス
表面処理
なし
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類
その他
セット内容
スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)
黄銅ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
ステンレス
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格
ISO規格
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理
3C 三価クロメート
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
標準
材質
鉄SUM-23
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
平径(mm)
5
二面幅(mm)
5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)