- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 六角支柱m4のおすすめ人気ランキング
六角支柱m4のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「六角支柱m4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角スペーサー m4」、「アルミ板」、「六角 パイプ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
材質
SUS304
タイプ
メスメス
表面処理
なし
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
ステンレス
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
材質
SUS303
材質
SS400
タイプ
メスメス
表面処理
四三酸化鉄被膜
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
表面処理
ニッケル
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
SS400
タイプ
メスメス
表面処理
無電解ニッケル
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応