- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角棒 14mmのおすすめ人気ランキング
六角棒 14mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新751件の「六角棒 14mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 19mm」、「14mm スパナ」、「六角ソケットビット」などの商品も取り扱っております。
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
形状
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
形状
L型
タイプ
セミロング
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
冷間引抜
参考準拠JIS規格
JISG4318
サービス分類
オーダー・加工
材質
クロムバナジウム鋼
軸長(mm)
140
対辺寸法(mm)
14
先端形状
六角
1本
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状
L型
材質/仕上
特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
サイズ規格
ミリ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
エスコ品番
EA683AG-14
先端形状
六角
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
1本
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
14
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
トラスコ品番
810-8381
質量(g)
381
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
110
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
材質
ステンレス(SUS316)
形状
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
形状
六角棒
約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
45
仕様
インチサイズ
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩
二面幅(mm)
7
セット内容
21SB-5、21SB-6、21SB-8、21SB-10、21SB-12、21SB-14、21SB-17(各1本)
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット(7本)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質
特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状
L型
サイズ
ミリサイズ
タイプ
首下ショートタイプ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
首下ショート