- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 六角樹脂ノブのおすすめ人気ランキング
六角樹脂ノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「六角樹脂ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 ノブ」、「ノブ」、「六角ノブ」などの商品も取り扱っております。
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
多角形
取付部
めねじ
材質(取付部)
黄銅
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SS400
取付部
おねじ
種類
多角形
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)
ABS樹脂
種類
多角形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
真鍮(BSBM)
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付部
めねじ
色
(ノブ)黒
種類
多角形
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色
黒
材質(本体)
PP
種類
多角形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
材質(本体)
ポリアミド
取付部
穴なし
種類
六角形
色(本体)
ブラック
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)
ABS樹脂
種類
多角形
仕上
(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
真鍮
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
フェノール
種類
多角形
仕上
(おねじ)三価クロメート
取付部
おねじ(段付)
耐熱温度(℃)
110
材質(取付部)
スチール
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
SS400
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
オレンジ
耐熱温度(℃)
75
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
黒
耐熱温度(℃)
75
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法h1(mm)
0.3
取付部
めねじ(段付)
色(本体)
黒色
材質(取付部)
黄銅C3604B
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SS400
取付部
おねじ
種類
丸形
表面処理
三価クロメート(ネジ部)
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
ステンレスSUS304
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色