- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 六角軸ステンレス用ドリルのおすすめ人気ランキング
六角軸ステンレス用ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新145件の「六角軸ステンレス用ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバードリル刃」、「トップ工業 六角軸 ドリル」、「ドリル ステンレス 12mm」などの商品も取り扱っております。
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック
シャンク径(Φmm)
6.35
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用
適合機種
電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質
コバルトハイス
ドリルのシンニング形状
X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)
6.35(6角軸)
チャック径(mm)
6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。
切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに
仕様
ステンレス用
適合機種
電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
材質
(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C
六角軸対辺(mm)
6.35
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質
コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
シャンク径(mm)
6.35
コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。
材質
コバルトハイス鋼
ドリルビットサイズ(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
シャンク径(mm)
6.35(六角)
穴あけ可能板厚(mm)
鉄:5、ステンレス:2
1セット(10本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。
材質
コバルトハイス
シャンク径(mm)
6.35
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング
くいつきがいい、クロスシンニング加工です。
特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに
材質
コバルトハイス鋼
加工
刃先クロスシンニング加工
ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質
コバルトハイス
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。
複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質
ハイス
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
材質(刃)
HSS(ハイス鋼)
六角軸対辺(mm)
6.35
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。
食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。
薄板でもバリが小さい。
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。
独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用
適合機種
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
175
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
ローソク研ぎX形シンニング
六角軸対辺(mm)
6.35
ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに
材質
コバルトハイス鋼
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具
充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径
六角軸6.35mm
適合被削材種
ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)
ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。
シャンク径(mm)
6.35
鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用
ドリルのシンニング形状
X形シンニング(刃径1.6以上)
ドリルの逃げ面形状
円すい(刃径1.6未満)
ねじれ角
強ねじれ
セット内容
Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0
先端角(°)
135
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1セット(19本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。
あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに
材質
HSSCo
先端角(°)
118
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
シャンク径(mm)
6.35
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
材質
HSSハイス鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具
充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径
六角軸6.35mm
適合被削材種
ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)
ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm