- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 六角軸ペイントミキサーのおすすめ人気ランキング
六角軸ペイントミキサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新87件の「六角軸ペイントミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶攪拌」、「ドリル 攪拌」、「SK11 ペイントミキサー」などの商品も取り扱っております。
ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:68
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
ダブルブレード
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:60
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
スクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。
少量缶の塗料を素早く攪拌できます。
可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。
樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。
材質
軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
適合チャック
10mm、13mm、インパクトドライバーチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])
~2400
適合寸法(mm)
一斗缶挿入:40
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
材質
特殊鋼
寸法(mm)
300、ブレード:28
全長(mm)
300
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
推奨回転数(min-1[r.p.m])
~2400
六角軸対辺(mm)
6.35
ブレード径(Φmm)
28
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
形状
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)
500、ブレード:28
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
電気ドリル
寸法(mm)
440、ブレード:80
チャック寸法(mm)
10、13
ブレード
多羽ブレード
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
材質
鉄
形状
スクリュー型ダブルブレード
寸法(mm)
500、ブレード:60
全長(mm)
500
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])
~1200
六角軸対辺(mm)
6.35
ブレード径(Φmm)
60
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)
250
材質(シャフト)
スチール
撹拌量(kg)
7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
六角対辺(mm)
8
静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。
適合機種
チャック付ドリル用
材質
スチール
電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。
小さな口にも挿入可能。
遠心力により羽根が開いて攪拌。
一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー
材質
軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR
全長(mm)
700
使用可能機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
六角軸対辺(mm)
6.35
適正回転数(min-1)
約200~700
ブレード径(Φmm)
60
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スパイラルタイプで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー
使用可能機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
適正回転数(min-1)
約200~700(回転/分)
スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
形状
スクリュー型ダブルブレード
対応機種
電器ドリル
適合チャック
10mmチャック・13mmチャック
サイズ(mm)
400
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブレード径(Φmm)
46
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷