共立 エンジン 刈払機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
177件の「共立 エンジン 刈払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 ロビン」、「刈払機 背負い式」、「斜面草刈機」などの商品も取り扱っております。
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg) 5.1 タンク容量(L) 0.6 排気量(mL) 30 燃料混合比 (ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式 Rスタート 運転時間(分) (満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに セット内容 チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm) 2310 幅(mm) 250 高さ(mm) 360 タイプ スロットルレバーSタイプ 使用燃料 混合ガソリン(FD級)50 動力 2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!
用途一般草刈用 付属品 保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 排気量(mL) 25.4 レバー形式 ツインスロットル 使用燃料 混合燃料 燃料タンク容量(L) 0.7 スパークプラグ BPMR8Y 始動方式 リコイルスタータ(ソフトスタート)
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 シングルバンド 燃料タンク容量(L) 0.7 刈刃外径(Φmm) 付属刈刃:255
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連資料 展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
1個ほか
88 税込97
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途山林・造園・プロ向け 刃の種別 10"チップソー(255×40P) キャブレター ダイヤフラム式 ロータリーバルブ 始動方式 EZスタート
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。 仕様 肩掛式 セット内容 チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フロート式キャブレタで、クラッチハウジング防振!
質量(kg) 6.7 サイズ(inch) チップソー:10 排気量(mL) 33.6 ハンドル形状 両手ハンドル
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷


1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スロットル方式 ツインスロットル 刈刃外径(Φmm) 付属刈刃:255
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連資料 展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状 刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪 特殊スパイク車輪 ハンドル 調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 刈り幅(mm) 430 刈込み高さ(mm) 30~67(3段調整) 乾燥質量(kg) 42 駆動方式 4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1400×480×970 エンジン型式 TLE48 走行速度(km/h) F:1.3、2.0 R:1.3、2.0 排気量(cm3) 47.1
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状 刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪 特殊スパイク車輪 ハンドル 調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm) 500 刈込み高さ(mm) 35~70(4段調整) 乾燥質量(kg) 49.5 駆動方式 4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1700×550×1100 エンジン型式 GEH802 走行速度(km/h) F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3) 79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

関連資料 展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状 刈刃:フリーナイフ×8枚 刈り幅(mm) 710 刈込み高さ(mm) 10~70(4段調整) 乾燥質量(kg) 76 タイヤタイプ 前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6 駆動方式 前後輪同時駆動 最大出力(kW) エンジン:5.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1780×915×940 エンジン型式 GB221PN 走行速度(km/h) F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷