- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 共立 刈 払機のおすすめ人気ランキング
共立 刈 払機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新233件の「共立 刈 払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「共立草刈機」、「法 面 草刈り機」、「芝 刈り 刈 払機」などの商品も取り扱っております。
付属品
シングルバンド
燃料タンク容量(L)
0.7
刈刃外径(Φmm)
付属刈刃:255
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状
刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪
特殊スパイク車輪
ハンドル
調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
使用燃料
混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD
刈り幅(mm)
500
刈込み高さ(mm)
35~70(4段調整)
乾燥質量(kg)
49.5
駆動方式
4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1700×550×1100
エンジン型式
GEH802
走行速度(km/h)
F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)
排気量(cm3)
79.4
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状
刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪
特殊スパイク車輪
ハンドル
調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)
430
刈込み高さ(mm)
30~67(3段調整)
乾燥質量(kg)
42
駆動方式
4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1400×480×970
エンジン型式
TLE48
走行速度(km/h)
F:1.3、2.0 R:1.3、2.0
排気量(cm3)
47.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状
刈刃:フリーナイフ 4枚
車輪
特殊スパイク車輪
ハンドル
調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)
300
刈込み高さ(mm)
15~35(4段調整)
乾燥質量(kg)
32.6
駆動方式
4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1300×375×970
エンジン型式
TLE33
走行速度(km/h)
F:1.34、2.02 R:1.34、2.02
排気量(cm3)
32.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できます。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状
刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)
690
刈込み高さ(mm)
10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)
73
タイヤタイプ
前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式
前後輪同時駆動
最大出力(kW)
エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1780×905×940
エンジン型式
GB181PN
走行速度(km/h)
F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様
作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2
形状
フリーナイフ( 32枚)
方式
操向:サイドクラッチ
ハンドル
上下ワンタッチ可変
刈り幅(mm)
520
刈込み高さ(mm)
20~80
乾燥質量(kg)
124
タイヤサイズ
16×4.00-7
最大出力(kW)
エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1700×710×960
エンジン型式
GB181PN
走行速度(km/h)
F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状
刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)
710
刈込み高さ(mm)
10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)
76
タイヤタイプ
前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式
前後輪同時駆動
最大出力(kW)
エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1780×915×940
エンジン型式
GB221PN
走行速度(km/h)
F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
芝刈から雑草まで楽に刈れます。ナイフが地面と水平に回転するために、刈跡が綺麗です。
仕様
作業能率(a/h):8、14、22
形状
バーナイフ( 1枚)
方式
操向:デフ式(デフロック付)
ハンドル
上下・左右可変
刈り幅(mm)
500
刈込み高さ(mm)
10~70
乾燥質量(kg)
69
タイヤタイプ
特殊大型タイヤ(Φ350mm)
最大出力(kW)
エンジン:4
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1550×580×965
エンジン型式
GXV160
走行速度(km/h)
F:1.6、2.7、4.3 R:2.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様
作業能率(a/h):6、13、22
形状
フリーナイフ( 38
方式
サイドクラッチ
ハンドル
上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)
650
刈込み高さ(mm)
20~85
乾燥質量(kg)
200
タイヤサイズ
(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)
エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1670×810×950
エンジン型式
GB290PN
走行速度(km/h)
F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥689,800
税込¥758,780
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様
作業能率(a/h):7、16、27
形状
フリーナイフ( 46枚)
方式
サイドクラッチ
ハンドル
上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)
800
刈込み高さ(mm)
20~85
乾燥質量(kg)
220
タイヤサイズ
(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)
エンジン:7.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1670×960×950
エンジン型式
GB300PN
走行速度(km/h)
F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥799,800
税込¥879,780
6日以内出荷
関連資料
展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他
【操作桿】高強度アルミ
付属品
シングルバンド、刈刃255mm
タンク容量(L)
【燃料タンク】0.7
ハンドル
Uハンドル
使用燃料
混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)
4.8
スロットル方式
ツインスロットル
スパークプラグ
BPMR8Y
エンジン形式
iスタート(蓄力タイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1760×560×410
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
排気量(cm3)
25.4
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
関連資料
展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
関連資料
展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)