- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 共立草刈機のおすすめ人気ランキング
共立草刈機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「共立草刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「共立 刈 払機」、「超軽量刈払機」、「エンジン刈払機」などの商品も取り扱っております。
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容
チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)
2310
幅(mm)
250
高さ(mm)
360
タイプ
スロットルレバーSタイプ
使用燃料
混合ガソリン(FD級)50
動力
2サイクルエンジン
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様
パイプ:標準
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
21.7
全長(cm)
184.4
パイプ直径(Φmm)
24
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)
3.6
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
21.7
ハンドル形状
ループハンドル
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別
10"チップソー(255×40P)
キャブレター
ダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式
EZスタート
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)
4.6
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
22.5
ハンドル形状
両手ハンドル
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
フロート式キャブレタで、クラッチハウジング防振!
質量(kg)
6.7
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
33.6
ハンドル形状
両手ハンドル
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様
肩掛式
セット内容
チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)
1.03
付属品
チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)
255
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグ
BPMR8Y
エンジン形式
Softスタート(蓄力タイプ)
使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!
用途一般草刈用
付属品
保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
排気量(mL)
25.4
レバー形式
ツインスロットル
使用燃料
混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.7
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
リコイルスタータ(ソフトスタート)
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状
刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪
特殊スパイク車輪
ハンドル
調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
使用燃料
混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD
刈り幅(mm)
500
刈込み高さ(mm)
35~70(4段調整)
乾燥質量(kg)
49.5
駆動方式
4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1700×550×1100
エンジン型式
GEH802
走行速度(km/h)
F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)
排気量(cm3)
79.4
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。
タイプ
トリガーレバー
サイズ(inch)
チップソー:10
ハンドル形状
両手ハンドル
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)
1.03
付属品
チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質
操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2900×300×360
草刈刃(Φmm)
255
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式
ツインスロットル
スパークプラグ
BPMR8Y
エンジン形式
Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)
3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様
ワイドメッシュパット
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)
4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1770×610×305
排気量(mL)
25.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
0.6
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグ
BPMR8Y
刈刃外径(Φmm)
255(チップソー40枚刃)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。
仕様
パイプ:標準
質量(kg)
8
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
25.4
ハンドル形状
ループハンドル
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷