- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 共立電気計器 コードリールのおすすめ人気ランキング
共立電気計器 コードリールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「共立電気計器 コードリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ素樹脂粘着テープ」、「クランプ接地抵抗計」、「電気柵 巻き取り」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
KEW6022用精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット
適合機種
KEW6022
セット内容
アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1組
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
接地測定工事のA種に必要なアース測定コードです。赤20m・黄10m・緑5m付です。
コード長さ(m)
緑/5、黄/10、赤/20
プラグ(mm)
Φ4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)
約690(電池含む)
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
質量(g)
約600(電池含む)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)
使用電池
単3乾電池R6P(1.5V)×6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
105×158×70
確度
接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品
7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書
質量(g)
約1000(電池含む)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠
使用電圧(V)
1.5(単3乾電池R6P×8)
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×8
接地抵抗
簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)
抵抗測定
絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
130×183×100
確度
絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%
接地抵抗(Ω)
0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC5550/1分間
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
付属品
7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9191(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書
測定範囲
AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V
適合規格
IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)
使用電池
単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
121×188×59
確度
±1%rdg±4dgt
アズワン品番
64-8577-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
1セット
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)
適合機種
4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245
電源
単3乾電池
寸法(縦×横)(mm)
215×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。
絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。
接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。
電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応
仕様
中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)
付属品
7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
質量(g)
約900(電池を含む)
硬度
絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt。接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)。電圧計:±1%rdg±4dgt
適合規格
JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2
耐電圧
AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間)
使用電池
単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6
測定レンジ
(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)
測定電流
(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
84×184×133
確度
絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt
測定電圧(V)
(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000
短絡電流(mA)
(絶縁抵抗計)DC1.5以下
使用回路電圧
絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)
有効測定範囲
絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品
8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲
接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)
適合規格
IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)
測定方式
簡易測定(2極法)
インターフェース
Bluetooth(R)Ver.5.0
使用電池
単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
動作温湿度範囲
-10~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度
接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)
RoHS指令(10物質対応)
対応
4105DLBT-H(ハードケース付)
スマホタブレットとの連携で業務効率化!
IP67防水であらゆる環境に適応!
Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
付属品
7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9197(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書
測定範囲
AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V
適合規格
IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)
インターフェース
Bluetooth(R)4.0、Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上
使用電池
単3形乾電池 LR6(1.5V) × 6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
121×188×59
確度
±1%rdg±4dgt
RoHS指令(10物質対応)
対応