- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 兼用直交クランプのおすすめ人気ランキング
兼用直交クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「兼用直交クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行クランプ 単管」、「パイプクランプ50mm」、「34mmパイプクランプ」などの商品も取り扱っております。
タイプ
直交
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
42.7/48.6兼用
質量(kg/個)
0.75
タイプ
自在
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
42.7/48.6兼用
質量(kg/個)
0.75
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
仕様
(社)仮設工業会認定品
質量(g)
720
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
42.7、48.6(兼用)
型式
兼用
質量(kg)
0.36
タイプ
兼用 穴付
適合パイプ径(Φmm)
Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仮設工業会認定品
日本製
仕様
●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
アズワン品番
65-2265-63
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
タイプ
直交
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.74
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番
856-6871
質量(g)
720
タイプ
直交型
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1225
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格
(社)仮設工業会認定品
メッキ
クロメートメッキ
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質
亜鉛メッキ高張力鋼板
許容荷重(kg)
125(1800mm支持間)
高さ(mm)
40
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)
700
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様
ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
トラスコ品番
855-1526
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷