- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 内筒のおすすめ人気ランキング
内筒のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新633件の「内筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラップの芯」、「ロール芯」、「紙パイプ」などの商品も取り扱っております。
1台
¥3,500税込¥3,850
6日以内出荷
オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。
人数や人の入れ替わりが多く、ロッカーキーの管理が大変なところにマスターキーが1枚でOK。
仕様(取手)内筒交換錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥529税込¥582
当日出荷
KHK(小原歯車工業)GC ギヤカップリング内筒
取付け、取はずしが簡単です。
多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。
歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。
キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
材質(本体)S45C種類ギヤタイプバックラッシ(mm)0.40~0.60
各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。
外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。
ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単に交換します。
色ニューグレー仕様(取手)内筒交換錠材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
アーテック[学校教材・教育玩具]紙管 内38Φx外Φ39.6×140mm
工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:紙。サイズ:内Φ38×外Φ39.6×140mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。色ベージュセット内容本体×1材質紙包装形態無内径×外径(Φmm)38×39.6寸法(mm)140
1本
¥55税込¥61
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000シート長さ(m)50材質PE両面コーティング紙シート厚さ(mm)約0.48
1巻
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)白使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
適合上吐水。TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)白耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
出入り口の靴の履き替えに。
ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単に交換します。
色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)




![内筒 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58848895-200403-02.jpg)
![内筒交換キー プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58848947-200403-02.jpg)






![紙管 内38Φx外Φ39.6×140mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono85210424-260406-02.jpg)