内蓋のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
1,168件の「内蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内蓋 パッキン」、「中栓」、「炊飯器内蓋」などの商品も取り扱っております。




広口瓶用 中栓 瑞穂化成工業ランキング5位
瑞穂化成工業広口瓶用 中栓
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
95税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150材質(パッキン)SBR関連資料図面(0.09MB)マス径(Φmm)150
1個
1,198税込1,318
当日出荷

瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0820、0821、0822、0823、0824適合本体No.0820基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
15税込17
当日出荷

カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
1セット(100個)
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1袋(8個)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷


材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
1個
2,598税込2,858
当日出荷

NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139税込153
当日出荷

1箱(24本)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
1パック(100枚)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
1個
67税込74
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)